カテゴリ
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- DAITO(2)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- マキテック(1)
- スバル(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- MICROCHIP(1)
- PMC(1)
- CEJN(セイン)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ZEROPLUS(1)
エコロジープロダクト
「256-0900」の検索結果

防水ストップウォッチ バックライト付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
16チャンネルロジックアナライザ
ZEROPLUS¥23,980税込¥26,3781個当日出荷16チャンネルのロジックアナライザ LAP-C(16032)は、USBインターフェースによりWindowsPCに接続して使用する16チャンネルのロジックアナライザです。取り込んだ波形をパソコンの画面で見ることができます。 ※ Windows10に対応しました。Windows10で使用する場合は、ZEROPLUS社のホームページからインストーラをダウンロードしてください。その他【1チャンネル単位のメモリ割り当て】32Kビットセット内容ロジック・アナライザ本体 ×1、8ピンテストケーブル ×2本、プローブ ×2個、USBケーブル ×1本備考接続するPC:【CPU動作クロック】最低基準:166MHz、推奨基準:900MHz、【メモリ】最低基準:64MB、推奨基準:256MB、【使用ディスプレイ解像度】最低基準:1024x768、推奨基準:1024x768、【ハードディスク使用スペース】最低基準:100MB、推奨基準:100MB、【USB仕様】最低基準:USB1.1、推奨基準:USB2.0電圧(V)6~+6(±0.1)電源USB端子より供給対応OSWindows7/8.1/10チャンネル数16測定対象75MHzインターフェース【接続】USB2.0(USB1.1対応)メモリー512Kビット
ワイヤレスIPカメラ VE-CAM10D ドーム型
ICOM(アイコム)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷無線でも接続できる防塵・防水仕様の赤外線暗視機能付きIPカメラ。VE-CAM10/VE-CAM10Dは、IEEE802.11b/g/n規格での無線接続に対応した200万画素/赤外線暗視機能付きIPカメラです。 防犯/監視用途などでのIPカメラとして、LAN環境と電源だけで手軽に使用することができます。屋外設置が可能な防水仕様。バレット型のVE-CAM10、ドーム型のVE-CAM10Dともに屋外設置に適した防塵・防水性能IP67を確保。堅牢な筐体は、耐候性にも優れ、屋内外のさまざまな場所に設置できます。赤外線暗視機能搭載。ハイパワーIR-LEDを搭載。赤外線撮影により、夜間や無灯の環境でも鮮明に映像を撮影できます。ON/OFFの切り替えも自動で行うので、設定変更の手間もありません。映像・画像を記録するSDカードを搭載可能。本体にSDカードスロットを装備。256GBまでの映像・画像を記録できます。LANでの接続にも対応。もちろん、LAN接続にも対応。たとえば、ビル間通信機器SB-900と組み合わせて設置することで、広い敷地内全体をインターネットを経由せずに監視することができます。無線で接続するため、設置場所を選びません。付属品ACアダプター、取付けネジセット、L字型レンチ(VE-CAM10D)、アンテナ(VE-CAM10) など仕様【対角画角(水平/垂直/対角)】カメラインターフェース:112.7°/60.1°/146. 5°(VE- CAM10D)、86. 5°/44.1°/106. 4°(VE- CAM10)質量(g)約350外形寸法(mm)約Φ109×81(H)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大5W[VE-CAM10D]、5.5W[VE-CAM10])チャンネル数無線LAN部:20M帯域幅:13チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数3)、40M帯域幅:9チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数2)インターフェースResetボタン/SDカードスロット※対応SDカード: microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(256GBまで)、有線LAN:10BASE-T/100BASE-TX対応、RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X自動判別)×1、無線LAN:IEEE802.11b/g/n規格動作環境-10℃~+60℃、5~95% RH(ただし、結露なきこと)撮像素子カメラインターフェース:2.7型 2M pixel プログレッシブスキャン、CMOSイメージセンサー絞りカメラインターフェース:F=2.0セキュリティ無線LAN部:オープンキーシステム、共有キー(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)通信速度有線LAN部:10/100Mbps、無線LAN部:11Mbps/54Mbps/150Mbps最低被写体照度(Lux)カメラインターフェース:0.02(Colorモード)、0(IR-onモード)焦点距離カメラインターフェース:f =2. 8mm(VE-CAM10D)、4. 0mm(VE-CAM10)
アルミツールケースキット ブラック 73-256
PMC¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:73-256。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 72-75。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 72-75
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100
MICROCHIP¥209税込¥2301個7日以内出荷24AA256/24FC256 24LC256 I2C-シリアルEEPROM仕様メモリサイズ 256kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ PDIP実装タイプ スルーホールピン数 8構成 32 x 8ビット動作供給電圧 Min 1.7 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 1.7 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 9.27 6.35 3.3mm最大ランダムアクセス時間 900ns24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
カッティングボード 1000×20mm
DAITO¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
カッティングボード 1000×40mm
DAITO¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
カーブローラコンベヤR6032N R6032NX900Rシリーズ
マキテック¥99,980税込¥109,9781台12日以内出荷重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用