カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- マイクロSD(1)
- SD(1)
- SDXC(2)
絞り込み
ストレージ容量
- 256GB(3)
SDスピードクラス
- CLASS10(4)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(4)
ビデオスピードクラス
- V10
- V30(27)
- V60(2)
- V90(4)
ブランド
- SanDisk(サンディスク)(1)
- サンディスク(1)
- Gigastone(1)
- 東進電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「256gb」の検索結果

産業用microSDカード
東進電機工業¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷消費電力(W)0.9フラッシュ3D TLC耐衝撃性1500G/0.5ms耐振動性能20G(10-2000Hz)書換え回数3000/ブロック動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/ TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-SPSD200SEP読取速度(MB/s)最大95SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-IビデオスピードクラスV10
サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード
サンディスク¥28,980税込¥31,8781個当日出荷サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場 サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能 フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応 高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証付属品取扱説明書・保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
Ultra GO SDカード UHS1Class10
SanDisk(サンディスク)¥17,980税込¥19,7781枚6日以内出荷大切な写真や動画を安心して保存できる、高速・高信頼性のSDカードです。コンパクトデジタルカメラやミラーレスカメラ、ノートパソコンなど幅広い機器に対応し、日常の撮影から旅行の思い出まで快適に記録できます。Class10・UHS-I・V10対応で、フルHD動画や高画質写真の撮影を安定してサポート。日常の撮影や旅行の記録にぴったりです。32FGB~512GBまでの容量ラインアップを用意。写真、動画、書類などをたっぷり保存できるため、長時間の撮影でも安心です。最大読込速度190MB/秒(128GB~512GBモデル)に対応。大量の写真や動画も素早くパソコンへ転送でき、待ち時間を短縮します。コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、一眼レフカメラ、ノートパソコンなど、SDカード対応機器で幅広く利用できます。SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
U1V10クラスSDカード
Gigastone(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10