カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(668)
  • 機構部品(341)
  • 制御機器(41)
  • 溶接用品(39)
  • 物流用品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(32)
  • 清掃用品(30)
  • 電気材料(21)
  • メカニカル部品(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 防災用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 測定用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 介護用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 日用品(4)
  • 電動工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25L 袋」の検索結果

1,419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートC20ー30L 日本サニパックスマートC20ー30L日本サニパック(23件のレビュー)
529税込582
1個(50枚)
当日出荷
20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
容量(L)20~30材質HDPE入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)550×650アズワン品番64-8678-52RoHS指令(10物質対応)対応
とって付きポリ袋 日本サニパックとって付きポリ袋日本サニパック(3件のレビュー)
189税込208
1パック(50枚)
当日出荷
SSサイズ半透明の取っ手付きポリ袋。
材質HDPEサイズSS入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)180/300×400アズワン品番64-1136-63RoHS指令(10物質対応)対応
HDゴミ袋 半透明 HEIKOHDゴミ袋 半透明HEIKO(7件のレビュー)
97税込107
1パック(10枚)
当日出荷
一般的に使われている半透明のゴミ袋です。 本体に容量表記が入っています。
材質HDPE
分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業分別ペール用ゴミ袋日本技研工業(20件のレビュー)
319税込351
1パック(20枚)
当日出荷
角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
仕様マチ付き材質高密度ポリエチレン
レジ袋 乳白色 モノタロウレジ袋 乳白色モノタロウ(1208件のレビュー)
99税込109
1パック(100枚)
当日出荷
中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)乳白色タイプ表面エンボス付き
とって付きゴミ袋 日本サニパックとって付きゴミ袋日本サニパック(14件のレビュー)
229税込252
1パック(20枚)
当日出荷
半透明のとって付きゴミ袋。
入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応
おトクな増量30L白半透明 日本サニパックおトクな増量30L白半透明日本サニパック(39件のレビュー)
319税込351
1個(30枚)
当日出荷
30L半透明のゴミ袋。厚さは0.025mm。
容量(L)30材質LLDPE入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
LDポリ SWANLDポリSWAN(6件のレビュー)
139税込153
1パック(10枚)
当日出荷
材質LLDPE入数(枚)10
ロールレジ袋 ハウスホールドジャパンロールレジ袋ハウスホールドジャパン
149税込164
1巻(15枚)
当日出荷
携帯でき、持運び便利!コンパクトで持ち運びに、収納に便利です。1枚引出し、ミシン目をちぎって使えます。丸底シールタイプ。
用途ショッピングやゴミ袋に材質ポリエチレン白半透明耐冷温度(℃)約-30
ポリバッグ 規格袋 オルディポリバッグ 規格袋オルディ
329税込362
1袋(100枚)
7日以内出荷から10日以内出荷
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋そのまま置いて使える取出しタイプのポリ袋
透明
集じん機 (乾湿両用) マキタ集じん機 (乾湿両用)マキタ(5件のレビュー)
52,890税込58,179
1台
当日出荷
電源(V)単相100吸込仕事率(W)350コード長さ(m)5真空度(kPa)最大26付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.6運転音(dB)63騒音レベル(dB(A))63
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
カラータッピングトラス クロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス クロ(ユニクロ)大阪魂(15件のレビュー)
458税込504
1袋(45個)ほか
当日出荷
(頭部)黒表面処理ユニクロ頭部形状トラス
ダストボックスECO CONDOR(山崎産業)ダストボックスECOCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
デスクサイドに置いても邪魔にならないスリムタイプのくず入れ。再生樹脂のECOタイプ。袋止め枠付
容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×360×450トラスコ品番438-4300材質再生ポリプロピレン(PP)100%形状角型幅(mm)230質量(kg)1.2グレーストーン高さ(mm)465奥行(mm)350梱包数8ヶグリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピング皿 シロ(ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
458税込504
1袋(40個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状表面処理ユニクロ十字穴番号2
ステンレス キーリンク TRUSCOステンレス キーリンクTRUSCO(14件のレビュー)
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類リンク1袋入数(個)10使用荷重(kN)0.04
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(11件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社ジュンロン黄銅製継手 エルボ潤工社(6件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
ビニールキャップ 東方電材ビニールキャップ東方電材(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質ポリ塩化ビニール
ねじシャックル 日興製綱ねじシャックル日興製綱(5件のレビュー)
539税込593
1袋(2個)
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。材質可鍛鋳鉄
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
25,980税込28,578
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグ YAMAZEN(山善)防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグYAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷から5日以内出荷
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。人数1人用
ペダルペール サンコープラスチックペダルペールサンコープラスチック(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
両手がふさがっていてもふたの開閉ができるペダル式ダストボックス。ゴミ袋をカンタンにセットできる袋押さえ付き。フタは取り外しができるのでお手入れも簡単。フックが4個付いていて、外にも袋をかけられるのでゴミが多いときや分別したいときなどに便利。
ライトベージュ形状角型フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
エバンペダルペール アスベルエバンペダルペールアスベル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(25L)
当日出荷から3日以内出荷
ホワイト
カラータッピングトラス シロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス シロ(ユニクロ)大阪魂(7件のレビュー)
448税込493
1袋(40個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状トラス表面処理ユニクロ
集じん機 粉じん専用 マキタ集じん機 粉じん専用マキタ(5件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
メスエルボ PISCO(ピスコ)メスエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
819税込901
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
熟成醗酵 土ふかふか牛ふん堆肥 あかぎ園芸熟成醗酵 土ふかふか牛ふん堆肥あかぎ園芸(57件のレビュー)
909税込1,000
1袋(25L)
当日出荷
用途牛ふんを発酵させて仕上げた有機100%の安心安全堆肥です。仕様有機の肥料容量(L)25寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
クランプ式フェライトコア ユーボンクランプ式フェライトコアユーボン(3件のレビュー)
859税込945
1袋(2個)
当日出荷
高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
熟成醗酵 土ふかふかバーク堆肥 あかぎ園芸熟成醗酵 土ふかふかバーク堆肥あかぎ園芸(17件のレビュー)
999税込1,099
1袋(25L)
当日出荷
広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木仕様有機の肥料容量(L)25寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
T形コネクタ 分岐接続用 ニチフT形コネクタ 分岐接続用ニチフ
449税込494
1袋(1個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
割ピン 少量パック TRUSCO割ピン 少量パックTRUSCO(2件のレビュー)
269税込296
1袋(20本)
当日出荷
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:なし
皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
連結ベルト 滑り止め付 日本製 モノタロウ連結ベルト 滑り止め付 日本製モノタロウ
8,498税込9,348
1袋(10本)
当日出荷
隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。 信頼性の高い日本製です。 移設も容易で再利用できます。 滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用)種別転倒防止ベルト耐荷重(kg)約250ベルト幅W×長さL(mm)25×700使用環境温度(℃)0~40耐震性震度7相当仕様滑り止め付
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差h7)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
...