カテゴリ

  • 照明(31)
  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業機械(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25W E14」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニランプ S35E14 25W オーム電機ミニランプ S35E14 25Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-25W直径(mm)35
E14ミニボール25 ELPAE14ミニボール25ELPA
389税込428
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
E14シャンデリア ELPAE14シャンデリアELPA(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
E14S型ミニ25W ELPAE14S型ミニ25WELPA(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
ベビーボール球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球25WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
E14S型ミニ40W ELPAE14S型ミニ40WELPA(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
LED電球シャンデリア形 ELPALED電球シャンデリア形ELPA(8件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
E14ミニボール40 ELPAE14ミニボール40ELPA
369税込406
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
729税込802特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(11件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
コピックチャオスタートセット Copic(コピック)コピックチャオスタートセットCopic(コピック)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から11日以内出荷
ミシン球E14フロスト15W 旭光電機工業ミシン球E14フロスト15W旭光電機工業
549税込604
1個
当日出荷
シャンデリア球25W 旭光電機工業シャンデリア球25W旭光電機工業
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(629件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
E14フィラメント球シャンデリア調光 光商事E14フィラメント球シャンデリア調光光商事
1,698税込1,868
1個
当日出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球25WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球 ELPAシャンデリア球ELPA(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500
ミニランプ S35E14 40W オーム電機ミニランプ S35E14 40Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-40W直径(mm)35ガラス色フロスト
ボールランプG40 25W 旭光電機工業ボールランプG40 25W旭光電機工業
309税込340
1個
当日出荷から14日以内出荷
電球形状ボール球
ベビーボール球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷
電球の種類白熱電球電球形状ベビーボール球定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプオーム電機
2,698税込2,968
1セット(3個)
当日出荷
シャープ、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX- 810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-AF90CL/CW、UX- AF91CL/CW、UX-C204CL、UX-D16CL/CW、UX-D17CL/CW、UX-D18CL/CW、UX- D19CL/CW、UX-D20CL/CW、UX-D26CL/CW、UX-D27CL/CW、UX-D28CL/CW、UX- D30CL/CW、UX-D32CL/CW、UX-D33CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-D57CL/CW、UX- D58CL/CW、UX-D63CL/CW、UX-D70CL/CW、UX-D71CL/CW、UX-D72CL/CW、UX- D82CL/CW、UX-D83CL/CW、UX-D90CL/CW、UX-DK17CL、UX-E205CL/CW、UX- E306CL/CW、UX-E407CL/CW、UX-E570CL/CW、UX-E680CL/CW、UX- E790CL/CW、UX-E801CL/CW、UX-F104Y、UX-F14CL/CW、UX-F15CL/CW、UX- F24CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F34CL/CW、UX-F50CL/CW、UX-V503CL/CW、UX- W55CL/CW、UX-Y303CL/CWNTT:でんえもん-266SD、でんえもん-266SDw、でんえもん-267SD、でんえもん-267SDw、でんえもん-268SD、でんえもん-268SDwでんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIサイズA4タイプS-SH2タイプ適合機種メーカーシャープ、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×36.3純正品番シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW(2本入)、UX-NR9G、UX-NR9GW(2本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(12)
曲りシャンデリア球25W 旭光電機工業曲りシャンデリア球25W旭光電機工業(1件のレビュー)
459税込505
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア25W ELPAシャンデリア25WELPA
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
シャンデリア球 C32E14 40W オーム電機シャンデリア球 C32E14 40Wオーム電機(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)100直径(mm)32
シャンデリア球 C32E14 25W オーム電機シャンデリア球 C32E14 25Wオーム電機
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100直径(mm)32
デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
ミニランプ S35E14 40W オーム電機ミニランプ S35E14 40Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。
口金E14長さ(mm)64形状S-35クリア定格100/110V-40W直径(mm)35