カテゴリ

  • 制御機器(899)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(377)
  • 切削工具(147)
  • バイク純正部品(121)
  • バイク部品(113)
  • ねじ・ボルト・釘(104)
  • 研磨材(89)
  • 機構部品(83)
  • 作業工具(66)
  • 農業機械(62)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 物流用品(37)
  • メカニカル部品(37)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 電気材料(22)
  • 測定用品(20)
  • テープ(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 建築金物(14)
  • 保管用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 電動工具(8)
  • 家電(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「25X25」の検索結果

2,552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ DA25X25 コガネイスリムシリンダ DA25X25コガネイ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAC25X25 コガネイスリムシリンダ DAC25X25コガネイ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
バンド25X25 TRUSCOバンド25X25TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)25×25適合機種GPD-2525種別バンド砥材A質量(g)44最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
スリムシリンダ DAB25X25 コガネイスリムシリンダ DAB25X25コガネイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
25x25mm [ステンレス]タグブランク エスコ25x25mm [ステンレス]タグブランクエスコ
910税込1,001
1セット(10枚)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA591HC-21厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25×25
25x25x25mm 戸当り 床用/ダークブラウン エスコ25x25x25mm 戸当り 床用/ダークブラウンエスコ
385税込424
1セット
翌日出荷
アウトセット吊引戸に適した戸当りです。ソフトクローザーとの併用推奨。
仕様●サイズ(mm):ベースサイズ/20×22.5、ストッパー/25×25×25●カラー:ダークブラウン●材質:カバー/TPE(熱可塑性エラストマー)、ベース/鉄(三価クロメート)●付属品:鉄+ナベ頭Φ3.5×25mm、タッピングビス/2本アズワン品番65-3899-91
スリムシリンダ DV25X25 コガネイスリムシリンダ DV25X25コガネイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X25コガネイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X25シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS25X25シリーズコガネイ
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動形
25x25x500mm ポリエチレン角材 エスコ25x25x500mm ポリエチレン角材エスコ
1,110税込1,221
1本
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)25×25×500(L)質量(g)270アズワン品番64-2210-52
スリムシリンダ DV25X25 コガネイスリムシリンダ DV25X25コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA25X25 コガネイスリムシリンダ DA25X25コガネイ
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAL25X25 コガネイスリムシリンダ DAL25X25コガネイ
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動形
25x25mm [ブラス]タグブランク エスコ25x25mm [ブラス]タグブランクエスコ
1,520税込1,672
1セット(10枚)
翌日出荷
材質真鍮エスコ品番EA591HC-11厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25×25
フレキニップル(ステンレス・25X25) カクダイフレキニップル(ステンレス・25X25)カクダイ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質SCS13(SUS304相当)
アルミ等辺アングル 25X25X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 25X25X2.0アルインコ
809税込890
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)25×25
スリムシリンダ DAC25X25 コガネイスリムシリンダ DAC25X25コガネイ
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
25x25mm/#220 軸付ホイール エスコ25x25mm/#220 軸付ホイールエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AY-43
25x25mm/#120 軸付ホイール エスコ25x25mm/#120 軸付ホイールエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AY-41
フレキ平行ニップル(ステンレス・25X25) カクダイフレキ平行ニップル(ステンレス・25X25)カクダイ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質SCS13(SUS304相当)呼び径25
25x25mm/#220 軸付ホイール エスコ25x25mm/#220 軸付ホイールエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AY-45
25x25mm/#180 軸付ホイール エスコ25x25mm/#180 軸付ホイールエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AY-42
T25x25mm [TORX]ドライバービット エスコT25x25mm [TORX]ドライバービットエスコ
515税込567
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズT25先端寸法(mm)4.4差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-53
ジグシリンダCシリーズ CDATS25X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS25X25コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS25X25シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS25X25シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動形
25x25x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ25x25x500mm ポリ塩化ビニール角材エスコ
2,160税込2,376
1本
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール+ABS寸法(mm)25×25×500(L)質量(g)380アズワン品番64-2210-62
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X25シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X25シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動形
アルミ角パイプ 25x25×1.5 アルインコアルミ角パイプ 25x25×1.5アルインコ
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS25X25コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)25作動方式複動形
T25x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコT25x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT25エスコ品番EA611MD-25先端形状トルクス本数1
MC Series(MCN2-25X25) SMCMC Series(MCN2-25X25)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)25
25x25x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ25x25x500mm ポリ塩化ビニール角材エスコ
1,440税込1,584
1本
欠品中
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)25×25×500(L)質量(g)380アズワン品番64-2210-66
25x25mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ25x25mm [橙] 6mm軸付砥石エスコ
405税込446
1個
当日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819HA-9
スイングシリンダ SDA25X25 コガネイスイングシリンダ SDA25X25コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
T25x25mm[Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコT25x25mm[Torx]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
仕様Torsion仕様
25x25x1000mm コーナーガード(黄) エスコ25x25x1000mm コーナーガード(黄)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
ハサミで好みの長さにカットできます。
イエロー材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)6付属品両面テープエスコ品番EA983FG-225幅(mm)25×25長さ(m)1
BOLT-8X25X25 スバルBOLT-8X25X25スバル
139税込153
1個
5日以内出荷
95x 25x25mm コインケース(50円/50枚) エスコ95x 25x25mm コインケース(50円/50枚)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンピンク質量(g)約12収納枚数50円玉(50枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.5×24.5×24.5アズワン品番64-2291-74
25x25mm[6mm]ピンク砥石 エスコ25x25mm[6mm]ピンク砥石エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BF-18形状円筒型
TAPE 25X25FUEL TA ホンダTAPE 25X25FUEL TAホンダ
169税込186
1個
5日以内出荷
...