カテゴリ
- 制御機器(175)
- メカニカル部品(48)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 科学研究・開発用品(14)
- 建築金物(11)
- 縫製用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 作業工具(10)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- 安全用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(7)
- KEMET(14)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(33)
- SIEMENS(15)
- SMC(6)
- TOA(4)
- VISHAY(7)
- アズワン(10)
- アラコー(12)
- エスコ(18)
- オンダ製作所(6)
- シグマ光機(33)
- ニチコン(20)
- フエニックス・コンタクト(11)
- マリンテック(6)
- ヨシタケ(4)
- 東洋バルヴ(6)
- 水本機械製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「25a-20mm」の検索結果

LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態型式MPS-1224WB-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色白色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態型式MPS-1224Y-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色黄色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20A
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態型式MPS-1224B-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色青色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 赤色 25mm 20A
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態型式MPS-1224R-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色赤色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色
マリンテック¥4,598税込¥5,0581式6日以内出荷プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。DC12~24V用。スイッチON時→LEDリング点灯OFF時→LEDリング消灯。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持もう一度押すとOFF状態。推奨取り付け穴:25mm。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能型式MPS-1224B-O25-SUS質量(g)36電源(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、表面:フラットタイプ(平面)発光色青消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25(推奨)防水性IP67相当スイッチ容量20Aまで
荷台パネルカバー(汎用型)
OHNO(大野ゴム工業)(89件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷から9日以内出荷積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。色黒
管ヒューズ 25A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(20個)7日以内出荷。Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2133アズワン品番65-8087-64
ドリームパワー モーターポンプ
ナカトミ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ハンディータイプの家庭用ポンプ。用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1材質アルミダイカスト・プラスチック質量(kg)7電流(A)11消費電力(W)1050電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2騒音値(dB)約80/1m四方平均吐出量(L/min)100連続運転時間(h)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5
ゴムプレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥399~税込¥439~1個翌々日出荷管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:25~30mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:25~30穴径(mm)24
ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)
アウス¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ
工進(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途育苗時やビニールハウスでの散水に
異径町野式カップリング メス
セフティー3(7件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷ホースの口径を小さくするときに使用します。 ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB2580-E3/45
VISHAY¥6,998税込¥7,6981セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GSIB-5S。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 350A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 30 x 4.6 x 20mm。高さ = 20mm。ULファイル番号E54214. SIL基板実装、GSIB-5シリーズ、Vishay Semiconductor. GSIB-5シリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 薄型シングルインラインGSIB-5パッケージ ガラス不動態化チップジャンクション 耐高サージ電流 2500 Vrmsの高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピンRoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスジョイントボックス 4分岐
TERADA(寺田電機製作所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。寸法(mm)100×95×20適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
試験管 丸底 白 最小目盛5mL 25mL TS19・径20×全高165mm 20SH-Aシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷仕様●色:白●最小目盛 mL:5●容量 mL:25mL●TS ・ 径×全高 mm:TS19・径20×全高165mm●栓付●回線目盛・衛研型●コード番号:407-20SHAアズワン品番65-8670-77
ハーネスジョイントボックス 2分岐
TERADA(寺田電機製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。寸法(mm)100×60×20適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
自己吸着PETフィルム FIXFILM 10枚入 HGシリーズ
フジコピアン¥2,698~税込¥2,968~1袋(10枚)当日出荷から6日以内出荷PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します
ロッドスタンド RSシリーズ
シグマ光機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
ボールポイントレンチセット
ホーザン¥2,998税込¥3,2981セット(7本)当日出荷障害物に当たりにくい 全長ショートタイプセット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6材質特殊合金鋼形状L型質量(g)1、2、3、6、11、19、31寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101先端形状ボールポイント質量(g/セット)83六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキサイズ規格ミリ
ホースバンドセット
エスコ¥8,020税込¥8,8221セット当日出荷エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
2圧縮リング継手_ニューV-Lokストレートユニオン
フジキン¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷デイトナ製ディスプレイバッテリーチャージャー(91875)に使用されている中間コネクターとターミナルのセット。仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個 ●適用電線範囲:AWG14~20 ●導線被膜外径:3.7mm MAX●定格電流:2.5A ●定格電圧:250V●適用温度範囲:-25~85℃ ●接触抵抗:初期10MΩMAXセット内容中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個温度範囲(℃)適合:-25~85定格電圧(V)250外径(Φmm)導線被膜:3.7(MAX)定格電流(A)2.5接触抵抗(mΩ)接触抵抗:初期10MAX適合電線範囲 AWG(#)14~20
TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート
アズワン(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
配管用温度検出器
azbil(旧:山武)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から82日以内出荷シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール
VISHAY¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = Tモジュールダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -40 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応