カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
- 制御機器(93)
- 農業機械(53)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 切削工具(21)
- メカニカル部品(18)
- 機構部品(15)
- 自動車補修部品(12)
- 測定用品(10)
- 建築金物(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(273)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- エスコ(9)
- ケナメタル(9)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- RS PRO(6)
- CKD(5)
- TRUSCO(5)
- 水本機械製作所(5)
- 大阪魂(5)
- サンドビック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(3)
- 流体工業(3)
- シグマ光機(3)
- 東洋エレメント(3)
- タンガロイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「25a-m6」の検索結果

ステンレス一般鋼管Uボルト
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。材質SUS304ステンレス
バーカットA1タイプ BF6-A1 25M NH40 PP0.2黒
バーテック¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷トラスコ品番805-1352幅(mm)6高さ(mm)47全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
Wurth Elektronik リードインダクタ, 3.3 mH, 6A, 25mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様インダクタンス = 3.3 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 25mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応![M6 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798275-260420-02.jpg)
M6 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥860税込¥9461袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×25
ゴムバンド スライダーポリ袋入り
IGO(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(500g)ほか当日出荷から7日以内出荷伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。 紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。 スライダー付で取り出し易く収納しやすい。 シースルー袋で色が一目で見えます。用途食品包装・軽包装・農業用等色アメ色
ソフトティップスプリングワイヤークランプ メートル法 M6 STSWC HT25 A36 B8 D1.5
レニショー¥6,998税込¥7,6981個欠品中ラバーコーティングされた先端により、パーツに接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9647アズワン品番67-5639-76
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から70日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-300A6)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-100A6
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-670A6
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)670配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-100A6A
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-1200A6L6
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)1200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
スプリングワイヤークランプ メートル法 M6 STSWC HT25 A36 B8 D1.5
レニショー¥7,498税込¥8,2481個欠品中パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9601アズワン品番67-5639-72
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ
TRUSCO(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(14個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上アルミ
ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(12個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭寸法E(mm)0.5
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-1200L6A6
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)1200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
コンパクトスライド MXH2
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MV6A
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
...











![M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519805-180221-02.jpg)


![M 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539274-180221-02.jpg)

![M6 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798275-260420-02.jpg)






![M10x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519123-180221-02.jpg)
![M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519884-180221-02.jpg)