カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65a-m8」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら)

    ステンレス一般鋼管Uボルト

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
    材質SUS304ステンレス
  • (32865)コントロールレバー ノブ ニッサン

    (32865)コントロールレバー ノブ

    ニッサン(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (22765)ユニット,EGI コントロール スバル

    (22765)ユニット,EGI コントロール

    スバル
    129,000税込141,900
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (28165)ブラケット ニッサン

    (28165)ブラケット

    ニッサン
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • Uボルト (ステンレス) 大阪魂

    Uボルト (ステンレス)

    大阪魂(82件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    Uボルト(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(76件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • ブーツバンド OHNO(大野ゴム工業)

    ブーツバンド

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(20個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    用途ブーツバンド高さ(mm)-小径(Φmm)-大径(Φmm)-メーカー汎用品材質(ブーツ)金属主な適合車種-
  • Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂

    Uボルト 管用(SUS316L)

    大阪魂(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
  • 空圧式サイレンサ Uシリーズ Festo

    空圧式サイレンサ Uシリーズ

    Festo
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
    材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
  • Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik Limited

    Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ

    Murrelektronik Limited
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ86mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ86mm

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)78寸法L(mm)96ねじ径M8ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)86
  • LSLT ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LSLT ストップロックレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • アダプタ, Phoenix Contact  ストレート フエニックス・コンタクト

    アダプタ, Phoenix Contact ストレート

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体 SMC

    VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チューナー MAZDA(マツダ)

    チューナー

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売) 池田金属工業

    Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)

    池田金属工業
    1,298税込1,428
    1パック(1個)ほか
    4日以内出荷
    主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
    材質表面処理ユニクロ
  • ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ ヨシタケ

    ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ

    ヨシタケ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M タンガロイ

    ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M

    タンガロイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-65DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-65DZ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • Uボルト(ステンレス)(少量販売) 池田金属工業

    Uボルト(ステンレス)(少量販売)

    池田金属工業
    2,198税込2,418
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • スリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ8] MSTコーポレーション

    スリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ8]

    MSTコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン モノ3°スリムA型 [Φ8] MSTコーポレーション

    スリムライン モノ3°スリムA型 [Φ8]

    MSTコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • Uボルト 南電機

    Uボルト

    南電機
    999税込1,099
    1袋(20本)ほか
    4日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 ESG 32シリーズ Baumer

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 ESG 32シリーズ

    Baumer
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Baumer M8 コネクタケーブルは、オープンエンドワイヤを備えた、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 200 mm ですヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:ESG 32●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:220-7165アズワン品番65-7460-42
  • カブトセンター KCタイプ KCシリーズ カブト工業

    カブトセンター KCタイプ KCシリーズ

    カブト工業
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    汎用旋盤の定番モデル。
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
  • Murrelektronik Limited 丸形コネクタ Murrelektronik Limited

    Murrelektronik Limited 丸形コネクタ

    Murrelektronik Limited
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント SICK

    丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント

    SICK
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    。概要一目でわかるヘッド A :オスコネクタ、M23、12 ピン、ストレート 5.5 → 10.5 mm のケーブル径に対応あなたの利点この Sick M23 12 ピンコネクタは、エンコーダケーブルの長さを延長するためによく使用されます。Sick M23 オスコネクタ、12 コンタクト、エンコーダとの併用向け。このコネクタのかん合部品は、DOS-2312-G ( 492-9214 )です。用途動作温度: 40 → +125℃注
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP65、IP66、IP67●定格電流:8A●シェルサイズ:M23●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●ポール形式:12●コード番号:213-3365アズワン品番65-7528-83
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4

    TELEMECANIQUE SENSORS
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67使用温度範囲 = -25 → +80 ° C (静的)mm配線済みコネクタXZ - エルボメス - M8 - 4ピン - ケーブルPVC 2 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:52 mm●コード番号:203-2787グレー全長(m)3芯数(C)4アズワン品番65-7466-34
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3

    TELEMECANIQUE SENSORS
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67外径 = 4.6mm配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズ Murrelektronik Limited

    Murrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズ

    Murrelektronik Limited
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:8 μA●等価直列抵抗:70mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7128-50
  • RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ, IP65

    RS PRO
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8070igディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A8プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65奥行き = 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
    仕様●静電容量:3F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:8 μA●等価直列抵抗:70mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7134-68
  • モレックス 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス 日本モレックス(molex)

    モレックス 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス

    日本モレックス(molex)
    5,298税込5,828
    1個ほか
    7日以内出荷
  • RS PRO, キースイッチ, 3 ノッチ 2 RS PRO

    RS PRO, キースイッチ, 3 ノッチ 2

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応