カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,430)
  • 配管・水廻り設備部材(5,871)
  • 制御機器(5,823)
  • 自動車純正部品(2,473)
  • メカニカル部品(2,281)
  • 農業機械(1,297)
  • パソコン/周辺機器(1,159)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,082)
  • 切削工具(925)
  • 機構部品(765)
  • 測定用品(597)
  • 科学研究・開発用品(570)
  • 作業工具(478)
  • 電気材料(465)
  • 物流用品(447)
  • 建築金物(426)
  • FA担当者のオススメ新商品(345)
  • 空調・照明・電設資材(303)
  • ねじ・ボルト・釘(263)
  • バイク純正部品(256)
  • 自動車補修部品(176)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(174)
  • 電動工具(174)
  • 研磨材(140)
  • 船舶用品・漁業資材(137)
  • バッテリー・電装(136)
  • 農業・園芸資材(132)
  • バイク部品(129)
  • 溶接用品(113)
  • トラック純正部品(109)
  • 学童・教育用品(108)
  • 家電(92)
  • 塗料(90)
  • 保管用品(87)
  • 卓上消耗品(77)
  • 整備工具・収納(77)
  • オフィス家具(76)
  • 防災用品(68)
  • 縫製用品(68)
  • 建材・エクステリア(67)
  • 事務用品(66)
  • 店舗什器・備品(64)
  • 空圧工具(63)
  • 安全保護具(62)
  • 厨房用品(54)
  • 医療(50)
  • 防犯用品(45)
  • フォークリフト・産機・建機用品(45)
  • 介護用品(40)
  • カー用品(40)
  • 梱包用品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 住設機器(36)
  • 安全標識(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • テープ(24)
  • 安全用品(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 作業服(20)
  • 清掃用品(19)
  • 自転車部品(19)
  • 測定関連サービス(16)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • エンジン工具(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 日用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 手袋(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ヘルスケア(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 完成車(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「25a」の検索結果

48,149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット 25A KANA(片山チエン)スプロケット 25AKANA(片山チエン)(5件のレビュー)
64税込70特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.25
25A Series(25A-AQ) SMC25A Series(25A-AQ)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
25A Series(25A-MS) SMC25A Series(25A-MS)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ディスクフィルター25A 住化農業資材ディスクフィルター25A住化農業資材(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
25A Series(25A-MXQ12) SMC25A Series(25A-MXQ12)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
25A Series(25A-MGPL) SMC25A Series(25A-MGPL)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
25A Series(25A-RJ) SMC25A Series(25A-RJ)SMC
249税込274
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-RB) SMC25A Series(25A-RB)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-MXQ) SMC25A Series(25A-MXQ)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-AK) SMC25A Series(25A-AK)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-JB) SMC25A Series(25A-JB)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-JS) SMC25A Series(25A-JS)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
セレクト式自動パルス充電器 25A Meltec(大自工業)セレクト式自動パルス充電器 25AMeltec(大自工業)(22件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断アズワン品番65-0502-52
25A Series(25A-JA) SMC25A Series(25A-JA)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
25A Series(25A-MGPM) SMC25A Series(25A-MGPM)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
25A Series(25A-CDU) SMC25A Series(25A-CDU)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
25A Series(25A-VQ) SMC25A Series(25A-VQ)SMC
819税込901
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
KRF25A用ブレード オリオン機械KRF25A用ブレードオリオン機械(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(4枚)
当日出荷
適合機種KRF25A CBF2525KRX(S)5 KD751寸法(mm)38×95×5
HR25Aシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR25AシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1
25A Series(25A-ITV) SMC25A Series(25A-ITV)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ケーブルコネクタケーブルコネクタなし二次電池対応二次電池対応
25A Series(25A-CDQS) SMC25A Series(25A-CDQS)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
25A Series(25A-MXQ16) SMC25A Series(25A-MXQ16)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
25A Series(25A-MXQ6) SMC25A Series(25A-MXQ6)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
25A Series(25A-MXQ8) SMC25A Series(25A-MXQ8)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
25A Series(25A-SY7) SMC25A Series(25A-SY7)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ポート数5使用流体空気
25A Series(25A-MXQ25) SMC25A Series(25A-MXQ25)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
25A Series(25A-MXQ20) SMC25A Series(25A-MXQ20)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-MHF2) SMC25A Series(25A-MHF2)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
25A Series(25A-IS) SMC25A Series(25A-IS)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-C2) SMC25A Series(25A-C2)SMC
489税込538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
オイルシール VR VR25A NOKオイルシール VR VR25ANOK
359税込395
1個
当日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1215-A0寸法d2(Φmm)28寸法d3(Φmm)37適合軸径d1(Φmm)25使用可能軸径(mm)24~27
25A Series(25A-CDQ2B) SMC25A Series(25A-CDQ2B)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
25A-CQ-F - フランジ 25A-対応 SMC25A-CQ-F - フランジ 25A-対応SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-CDJ2) SMC25A Series(25A-CDJ2)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
12V/24V用バッテリー充電器 25A 大橋産業(BAL)12V/24V用バッテリー充電器 25A大橋産業(BAL)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。
付属品取扱説明書質量(g)1900ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V
デュアルロッドシリンダ (CXSL25A~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL25A~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
25A-C SMC25A-CSMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A-M SMC25A-MSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィンガー数2爪
...