カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4,737)
  • 制御機器(2,117)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,813)
  • 農業機械(1,291)
  • 切削工具(843)
  • メカニカル部品(817)
  • 機構部品(524)
  • 油圧機器・油圧ホース(491)
  • パソコン/周辺機器(417)
  • 測定用品(410)
  • 作業工具(406)
  • 電気材料(341)
  • 物流用品(310)
  • FA担当者のオススメ新商品(271)
  • 空調・照明・電設資材(266)
  • 建築金物(195)
  • ねじ・ボルト・釘(180)
  • 自動車補修部品(149)
  • 科学研究・開発用品(135)
  • 船舶用品・漁業資材(131)
  • 電動工具(128)
  • バイク部品(124)
  • 研磨材(117)
  • バッテリー・電装(103)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(97)
  • 溶接用品(75)
  • 家電(64)
  • 農業・園芸資材(63)
  • 縫製用品(63)
  • オフィス家具(56)
  • 安全保護具(54)
  • 事務用品(52)
  • 空圧工具(52)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 塗料(41)
  • カー用品(37)
  • 防災用品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • 住設機器(32)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 梱包用品(30)
  • 厨房用品(30)
  • 学童・教育用品(25)
  • 安全用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 保管用品(22)
  • 卓上消耗品(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 安全標識(20)
  • 自転車部品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 作業服(17)
  • 防犯用品(16)
  • テープ(15)
  • 清掃用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 医療(13)
  • 介護用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • エンジン工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 日用品(5)
  • 手袋(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「25a」の検索結果

17,297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット 25A KANA(片山チエン)スプロケット 25AKANA(片山チエン)(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.25
ディスクフィルター25A 住化農業資材ディスクフィルター25A住化農業資材(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
セレクト式自動パルス充電器 25A Meltec(大自工業)セレクト式自動パルス充電器 25AMeltec(大自工業)(22件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断アズワン品番65-0502-52
KRF25A用ブレード オリオン機械KRF25A用ブレードオリオン機械(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(4枚)
当日出荷
適合機種KRF25A CBF2525KRX(S)5 KD751寸法(mm)38×95×5
HR25Aシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR25AシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1
12V/24V用バッテリー充電器 25A 大橋産業(BAL)12V/24V用バッテリー充電器 25A大橋産業(BAL)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。
付属品取扱説明書質量(g)1900ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V
Y 25A用標準スクリーン KITZ(キッツ)Y 25A用標準スクリーンKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合Y形ストレーナ25A
ネジゲージ 25A REX(レッキス工業)ネジゲージ 25AREX(レッキス工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ25Aトラスコ品番809-4635質量(g)160
25A コンジットベンダー エスコ25A コンジットベンダーエスコ
52,800税込58,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA547GC-25
貫通端子台 300V 25A TRUSCO貫通端子台 300V 25ATRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A REX(レッキス工業)自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50AREX(レッキス工業)
26,980税込29,678
1組
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4755適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)1.1寸法NPT自動切上1ー2
25A用ジャバラホース TKG25A用ジャバラホースTKG
999税込1,099
1本
当日出荷
G1ネジ共栓などに接続できます。
用途業務用・家庭用シンクの排水ホースとして、設備業者用。
SDC-25A用 チップソー ダイアSDC-25A用 チップソーダイア
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
トラスコ品番764-1109適合機種SDC-25A質量(g)70
ブラックハイパーガスケット 呼び径25A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径25A日本バルカー
729税込802
1枚
当日出荷から9日以内出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)25適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)35各種認証ISO認証取得工場製
ライニングブレード 25A REX(レッキス工業)ライニングブレード 25AREX(レッキス工業)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。
用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4576適合機種SRH25A質量(g)280
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aソケット 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aソケット 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】ソケット25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
ローター/L-25Aヨウ62155 日東工器ローター/L-25Aヨウ62155日東工器
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ 前澤化成工業防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ前澤化成工業
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
耐荷重:T25 VE:簡易型バール式
仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容耐荷重(kN)T25
平型ヒューズ(5個入り) 25A マリンテック平型ヒューズ(5個入り) 25Aマリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
25A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ25A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)25奥行(mm)26適合管外径(Φmm)34
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25Aソケット I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A(バンド締め)、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
25A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ25A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-25S
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25Aエルボ I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A(バンド締め)、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
メクラプラグ 25A ダイライトメクラプラグ 25Aダイライト
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途フィッティング用の蓋プラグトラスコ品番135-1063材質ポリエチレン(PE)質量(g)60タイプ部品
TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 25A TDKTDK 酸化金属バリスタ, 8V, 25ATDK
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
仕様バリスタ電圧 = 8V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 14Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.04J最大サージ電流 = 25A静電容量 = 650pF長さ = 1mm奥行き = 0.5mmパッケージ/ケース = 0402バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
25A ガス配管用バンド(10個) エスコ25A ガス配管用バンド(10個)エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AV-25
ガラス管ヒューズ 250V25A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V25A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
109税込120
1個
3日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)25寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V25A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V25A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
3日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)25寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP25A 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP25A室本鉄工
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3433
25A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ25A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)25仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)34
Rc 1 "/  25A 散水栓(90°) エスコRc 1 "/ 25A 散水栓(90°)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
新タイプ溝ゲージ 25A REX(レッキス工業)新タイプ溝ゲージ 25AREX(レッキス工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4598適合機種RG150A質量(g)210
IVL-SLB-25A33 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUEIVL-SLB-25A33 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】I-VALUE
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅呼び径(B)3/8/2025適合ホース外径(Φmm)33呼び径(A)10適合ホース内径(Φmm)25適合厚さ(mm)【ホース】4
ガラス管ヒューズ250V25A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ250V25A(Φ10.3X38.1mm)冨士端子工業
369税込406
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)25寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
エアニッパ MP25A用 ピストン 室本鉄工エアニッパ MP25A用 ピストン室本鉄工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
配管ecoカバー減圧弁25A ユニット配管ecoカバー減圧弁25Aユニット
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1794材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)380幅(mm)240厚さ(mm)225シルバー
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC 右下精器製造隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC右下精器製造
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2504材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
自動切上チェーザ AC・NPT25Aー40A REX(レッキス工業)自動切上チェーザ AC・NPT25Aー40AREX(レッキス工業)
18,980税込20,878
1組
4日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4754質量(g)610寸法NPT自動切上1ー11/2
...
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
"25a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷