カテゴリ

  • 農業機械(22)
  • バイク純正部品(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「25ap-52」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チエーン 25AP-J52E BIGM(丸山製作所)チエーン 25AP-J52EBIGM(丸山製作所)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
備考25APX52E部品名称チエーン 25AP-J52E関連資料(0.88MB)図解NoMCZ254T ガイドバー、ソーチェン、付属品、オプション部品_No.5
ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25APオレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
ソーチェン H00(25AP) ハスクバーナソーチェン H00(25AP)ハスクバーナ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
200ミリ充電式チェンソー 本体のみ マキタ200ミリ充電式チェンソー 本体のみマキタ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式25AP-52付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリセット内容本体のみ質量(kg)3.0(バッテリ含む)電源(V)直流18電圧(V)18振動3軸合成値(m/s2)2.6商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)200
CUSC D25x52x13 AP2GAN000219 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D25x52x13 AP2GAN000219piaggio(ピアッジオグループ)
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
部品 200mm 充電式チェンソー(赤) MUC204DZR マキタ部品 200mm 充電式チェンソー(赤) MUC204DZRマキタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
CUSC D25x52x13 AP3GAN000040 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D25x52x13 AP3GAN000040piaggio(ピアッジオグループ)
8,598税込9,458
1個
31日以内出荷
ラミネートバー 軽量 ツムラ(末廣精工)ラミネートバー 軽量ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1枚
当日出荷から7日以内出荷
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワエンジンチェーンソー(E2125TS)新ダイワ(3件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
CUSC D25x52x15 6205 AP8110025 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D25x52x15 6205 AP8110025piaggio(ピアッジオグループ)
7,698税込8,468
1個
31日以内出荷
ガイドバー・チェン部品E2125TS-1/4 新ダイワガイドバー・チェン部品E2125TS-1/4新ダイワ
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
シャープチェーンソー替刃 SK11シャープチェーンソー替刃SK11
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
シャープチェーンソー替刃 SK11シャープチェーンソー替刃SK11
8,198税込9,018
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
200ミリ充電式チェンソー マキタ200ミリ充電式チェンソーマキタ(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式25AP-52付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF質量(kg)3.0(バッテリ含む)電源(V)直流18電圧(V)18バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本振動3軸合成値(m/s2)2.6商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)200
ガイドバー8SP ゼノアガイドバー8SPゼノア
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
適合25AP52E適合機種G2050T、G2100T、G2200T、G2501、G2551タイプスプロケットバーバー(cm)20
CUSC D25x52x15 6205 AP4GAN000155 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D25x52x15 6205 AP4GAN000155piaggio(ピアッジオグループ)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
カービングバー スタンダード ツムラ(末廣精工)カービングバー スタンダードツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。
ガイドバー・チェン部品E2025TS 新ダイワガイドバー・チェン部品E2025TS新ダイワ
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
ガイドバー8CV ゼノアガイドバー8CVゼノア
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
適合25AP52E適合機種G2100T、G2200Tタイプカービングバーバー(cm)20
チェンソー XV250TD シングウ(新宮商行)チェンソー XV250TDシングウ(新宮商行)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25質量(kg)2.3仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
カービングバー  8.5R サムライレジェンドカービングバー 8.5Rサムライレジェンド(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング仕様先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント厚さ(mm)3.8ピッチ1/4inchマウントマルチマウント(小型、中型チェンソー)ゲージ0.05inchRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンチェンソー(トップハンドルソー) 共立エンジンチェンソー(トップハンドルソー)共立
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
燃料タンク容量(L)0.19オイル量(L)チェンオイル:0.14
50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20HCE ECHO(エコー)50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20HCEECHO(エコー)
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-52Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)20ガイドバー種類カービングバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20SCE ECHO(エコー)50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20SCEECHO(エコー)
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-52Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)20ガイドバー種類先細スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
サムライレジェンド ローキックバックセイフティーバー サムライレジェンドサムライレジェンド ローキックバックセイフティーバーサムライレジェンド
7,998税込8,798
1枚
6日以内出荷
ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。 先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
用途小型チェンソー用仕様ハードノーズ、ラミネート厚さ(mm)4.16寸法(mm)ゲージ: .050"本体:黒、ロゴ:水色構造バー:3枚合わせマウントG7(マルチマウント)RoHS指令(10物質対応)対応半径(Φmm)先端:12ソーチェンピッチ(inch)1/4
チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃オレゴン(OREGON)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
軽量・小型の扱いやすいソーチェーン。メンテナンスの容易なマイクロチゼルカッター。剪定などの細かい作業に最適。
用途チェーンソー替刃として。材質タイプコントロールカットピッチ1/4″ゲージ.050(1.3mm)
CUSC D25x52x15 6205 2RS1 C3 AP8110093 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D25x52x15 6205 2RS1 C3 AP8110093piaggio(ピアッジオグループ)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
CUSC D25x52x15 6205 2RS1 C3 AP8106806 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D25x52x15 6205 2RS1 C3 AP8106806piaggio(ピアッジオグループ)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷