「25ap-84e」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
ソーチェーン SUN UPソーチェーンSUN UP
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
用途チェーンソー刃の交換にゲージ長さ(mm)1.3
チェンソー シングウ(新宮商行)チェンソーシングウ(新宮商行)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷から翌々日出荷
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7質量(kg)4.4振動3軸合成値(m/s2)4.2
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(25件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
ソーチェン H00(25AP) ハスクバーナソーチェン H00(25AP)ハスクバーナ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1枚
当日出荷から61日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
チェンソー用ガイドバー ハードバー標準 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー標準スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から7日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
ラミネートバー 軽量 ツムラ(末廣精工)ラミネートバー 軽量ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1枚
当日出荷から7日以内出荷
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工)先端交換式ソリッドガイドバー 軽量ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
4日以内出荷から16日以内出荷
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷から63日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
シャープチェーンソー替刃 SK11シャープチェーンソー替刃SK11
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
シャープチェーンソー替刃 SK11シャープチェーンソー替刃SK11
13,980税込15,378
1セット(3本)
翌々日出荷
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
ガイドバー・チェン部品E2135S-1/4 新ダイワガイドバー・チェン部品E2135S-1/4新ダイワ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.2MB)
400ミリ充電式チェンソー マキタ400ミリ充電式チェンソーマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)400質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8
充電式チェンソー(本体のみ) マキタ充電式チェンソー(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式25AP-84E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体のみ質量(kg)5.4(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)400
ハードノーズバー 軽量 ツムラ(末廣精工)ハードノーズバー 軽量ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
ガイドバー・チェン部品E2235S-S 新ダイワガイドバー・チェン部品E2235S-S新ダイワ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ガイドバー・チェン部品E2235S 新ダイワガイドバー・チェン部品E2235S新ダイワ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!質量(kg)4.5仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)38.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280燃料タンク容量(L)0.42始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
ハードノーズバー スタンダード ツムラ(末廣精工)ハードノーズバー スタンダードツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
ラミネートバー スタンダード ツムラ(末廣精工)ラミネートバー スタンダードツムラ(末廣精工)
5,698税込6,268
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット スギハラ(SUGIHARA)スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セットスギハラ(SUGIHARA)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
充電式チェンソー マキタ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーン形式25AP-84E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個])チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)400
カービングバー スペシャル ツムラ(末廣精工)カービングバー スペシャルツムラ(末廣精工)
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
チェンソーアートの世界チャンピオン、城所ケイジ氏と共同開発したチェンソーアート専用のカービングバーです。
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4
カービングバー 12R サムライレジェンドカービングバー 12Rサムライレジェンド
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング仕様先端12R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント厚さ(mm)3.8ピッチ1/4inchマウントマルチマウント(小型、中型チェンソー)ゲージ0.05inchRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンチェンソー CS3420G/40 共立エンジンチェンソー CS3420G/40共立
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品使い易さ極まるカジュアルソー
形状スプロケットノーズバータイプ【チェン】25AP-84Eタンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)40排気量(cm3)34.4
マルヤマ ソーチエン25AP-84EC BIGM(丸山製作所)マルヤマ ソーチエン25AP-84ECBIGM(丸山製作所)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
部品名称マルヤマ ソーチエン25AP-84EC関連資料(0.88MB)図解NoMCV3501(16) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.12