カテゴリ

  • 農業機械(47)
  • 電動工具(1)

「25ap084e」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25APオレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(26件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91PXオレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
ソーチェーン 21BPX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 21BPXオレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ピッチ0.325ゲージ0.58(1.5mm)
ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91Fオレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷
オレゴンチェンソー替 SK11オレゴンチェンソー替SK11(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050材質鉄鋼材加工ブルースチール加工
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。長さ(cm)ガイドバー:約35(14インチ)
ソーチェーン 25F 竹切用 オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25F 竹切用オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
用途竹切用ピッチ0.25ゲージ0.050(1.3mm)
チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃オレゴン(OREGON)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
初心者からベテランまで、最もポピュラーなソーチェーン。低振動・低キックバック。メンテナンスも容易なシャンファーチゼルカッター。
用途チェーンソー替刃として。材質タイプアドバンスカットピッチ3/8”LPゲージ.050(1.3mm)
ソーチェーン 91VXL オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91VXLオレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
チェーンソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー替刃BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
用途チェーンソーの替え刃
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
ソーチェン H00(25AP) ハスクバーナソーチェン H00(25AP)ハスクバーナ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
竹用チェーン刃 マキタ竹用チェーン刃マキタ(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1枚
当日出荷から12日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
ラミネートバー 軽量 ツムラ(末廣精工)ラミネートバー 軽量ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1枚
当日出荷から8日以内出荷
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
チェンソー用ガイドバー ハードバー標準 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー標準スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から7日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
シャープチェーンソー替刃 SK11シャープチェーンソー替刃SK11
4,598税込5,058
1本
当日出荷
高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から7日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
ソーチェーン SUN UPソーチェーンSUN UP
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途チェーンソー刃の交換にゲージ長さ(mm)1.3
先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工)先端交換式ソリッドガイドバー 軽量ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
シャープチェーンソー替刃 SK11シャープチェーンソー替刃SK11
13,980税込15,378
1セット(3本)
当日出荷から4日以内出荷
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
ハードノーズバー スタンダード ツムラ(末廣精工)ハードノーズバー スタンダードツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
ガイドバー・チェン部品E2235S 新ダイワガイドバー・チェン部品E2235S新ダイワ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
ラミネートバー スタンダード ツムラ(末廣精工)ラミネートバー スタンダードツムラ(末廣精工)
6,198税込6,818
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
ガイドバー・チェン部品E2235S-S 新ダイワガイドバー・チェン部品E2235S-S新ダイワ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
ガイドバー・チェン部品E2135S-1/4 新ダイワガイドバー・チェン部品E2135S-1/4新ダイワ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
充電式チェンソー(本体のみ) マキタ充電式チェンソー(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式25AP-84E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体のみ質量(kg)5.4(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)400
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!質量(kg)4.5仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)38.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280燃料タンク容量(L)0.42始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
400ミリ充電式チェンソー マキタ400ミリ充電式チェンソーマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)400質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8
ハードノーズバー 軽量 ツムラ(末廣精工)ハードノーズバー 軽量ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2