「25cs080an」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CSADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌未滅菌最高使用温度(℃)45対応溶液水系
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過有効ろ過面積(cm2)4直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)アクリルスチロール仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
シリンジフィルター DISMIC JPタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC JPタイプADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100個)ほか
当日出荷
PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に最高使用圧力(MPa)0.51仕様ろ過対象液:有機溶媒系接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズ Thermo Scientific Nalgene遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズThermo Scientific Nalgene
8,798税込9,678
1箱(1ケース×20個)
5日以内出荷から63日以内出荷
キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット。取り外しやすいタブ付き。USP Class VI。オートクレーブ可。高速回転では液漏れを起こす可能性あり
PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions)PTFEシリンジフィルター(疎水性)MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォン
PESシリンジフィルター 大阪ケミカルPESシリンジフィルター大阪ケミカル
9,598税込10,558
1箱(100個)
当日出荷
親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
材質(ハウジング)PP耐熱温度(℃)90
ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions)ナイロンシリンジフィルターMS(Membrane Solutions)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100個)
当日出荷
親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions)MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)MS(Membrane Solutions)
7,998税込8,798
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ材質(ハウジング)PP
フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテックフィルタユニット(ディスミック(R))アドバンテック
77,980税込85,778
1箱(500個)ほか
翌日出荷から41日以内出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
PTFEシリンジフィルター(親水性) 大阪ケミカルPTFEシリンジフィルター(親水性)大阪ケミカル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(100個)
当日出荷
酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ親水性
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
12,400税込13,640
1個ほか
当日出荷
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HPADVANTEC
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
シリンジフィルター DISMIC CPタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CPタイプADVANTEC
8,498税込9,348
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
遠心沈澱管(丸底)用キャップのみ Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底)用キャップのみThermo Fisher Scientific
8,798税込9,678
1セット(20個)
3日以内出荷
キャップなしの遠心沈澱管(丸底)用の押込み型キャップです。取外しやすいタブ付。オートクレーブ可。 高速回転での使用には適していません。
材質PP
遠沈管用キャップ TGK(東京硝子器械)遠沈管用キャップTGK(東京硝子器械)
9,698税込10,668
1袋(20個)
6日以内出荷から12日以内出荷
適用管は遠沈管をご参照ください。
DISMIC 25CSシリーズ ADVANTECDISMIC 25CSシリーズADVANTEC
129,800税込142,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、粒子除去に使用。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45対象水系残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)セルロースアセテート