カテゴリ
- パソコン/周辺機器(40)
- 農業機械(26)
- 切削工具(19)
- バイク部品(14)
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 学童・教育用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- オフィス家具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- KSフィルター(3)
- LEPLUS NEXT(7)
- MSソリューションズ(5)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(6)
- オンダ製作所(6)
- ナリカ(5)
- メディアカバーマーケット(26)
- ユキワ精工(4)
- 住友重機械工業(3)
- 大洋ツール(4)
- 岩田製作所(3)
- 日本度器(5)
- 東洋技研(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「25ct」の検索結果

刺しゅうクロス 25CT LUGANA
ZWEIGART¥3,598税込¥3,9581枚5日以内出荷「TWEIGART(ツヴァイガルト)」はドイツの本社でのみ生産されており、特に品質にこだわって作られています。生地は世界70か国以上で販売されており、有名デザイナーやメーカーのプロジェクトに起用されています。国産の生地と比べると目が細かく、クロスステッチに最適です。正確に織られているので刺した作品のドット絵感が無くなり、より図案に近づく仕上がりとなります。色ホワイトサイズ(cm)48×68素材綿/52、モダール/48目数25・10(目・cm)
アステロ インダクションモーター 端子箱付
住友重機械工業¥10,500~税込¥11,550~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付き
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)¥2,198~税込¥2,418~1袋(25個)ほか当日出荷から7日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LEDY
25 グラップラーCT
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷ライトジギング戦略をより身近に。ライトジギングをメインとした近海のジギングゲームで幅広く活躍するグラップラーCT。フォールスピードの自在なコントロールや正確なレンジ把握、それによる戦略の再現性は、クラスを超えてアングラーに多大なアドバンテージを与えます。リニューアルされたグラップラーCTは、ブレーキをかけてもハンドルの巻きが重くならないNEWフォールレバーと、巻上距離アラームをあらたに搭載して使い勝手がさらに進化。HAGANEボディの剛性やXプロテクトの防水性はそのままに15gの軽量化も実現し、揺るぎないパフォーマンスでアングラーの戦略を支えます。幅(mm)22ベアリング数BB/ローラ―:45779ハンドル長さ(mm)60自重(g)240ギア比8.1最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE:0.8-400, 1-330, 1.5-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81
25 エンゲツCT
SHIMANO(シマノ)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷近海鯛ラバゲームをこの1台で。軽量・ロープロファイルのコンパクトボディに先進の機能を惜しげもなく搭載。NEWエンゲツCTは、フォールレバーやデジタルカウンターといった高性能を手ごろな価格帯に凝縮したコストパフォーマンスが魅力。中上級者はもちろん、これから始める初級者にも鯛ラバゲームの醍醐味を存分に体感できる一台に仕上がっています。前作からの進化点は、ブレーキをかけてもハンドル回転が重くならない新型フォールレバーや、巻上距離アラーム機能が付いていっそう使いやすくなったインカウンターの搭載。さらにハンドルは51mmから55mmへとロング化して巻き上げの負担を軽減しつつ、巻き感度も両立。アップデートを行いながら、総重量は前作より約20g軽量化。ラインナップはHG、PGにそれぞれ右ハンドルと左ハンドルを展開。幅広いシチュエーションに対応可能な盤石のスペックで近海の鯛ラバゲームをフルカバーします。幅(mm)22径(Φmm)【スプール】32ベアリング【BB/ローラ―】5/2ハンドル長さ(mm)55自重(g)230糸巻き量(号-m)0.8-400, 1-330, 1.5-200
アステロ レバーシブルモーター
住友重機械工業¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷から62日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ レバーシブルモーター 端子箱付
住友重機械工業¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法H(mm)49寸法A(mm)56.8寸法F(mm)17寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87取付穴径(Φmm)13.2取付板厚(mm)13.5
6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14取付穴径(Φmm)11.5
iPhone 17 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア
LEPLUS NEXT¥1,298税込¥1,4281個欠品中【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載適合機種iPhone 17材質TPU+PC色クリア質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH153xD12mm対応機種iPhone 17本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×12
D-SUBコネクタカバー(25P用 インチネジ)
LINKMAN(1件のレビュー)¥439税込¥4831個3日以内出荷25ピンのD-SUBコネクター用カバーです。 付属するネジはインチネジです。ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台5日以内出荷から11日以内出荷ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)極数4電源(V)三相200V
エンドミル|刀 サーメット/ボールサーメット 鉄仕上用
TOTIME¥5,498税込¥6,0481本当日出荷サーメットを母材としたボールエンドミルです。鉄系材料の仕上げ加工において優れた切削性能を発揮し、高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立。曲面加工においても滑らかな切削が可能で、高精度かつ安定した仕上げを実現するボールエンドミルです。用途ボール リード角度30°刃長2D刃長 (1.5Dは在庫品限り)形状ボール刃数2シリーズエンドミル|刀 サーメット/ボールネック型ネックなし母材TN600リード角(°)30°
iPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア
LEPLUS NEXT¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPU+PC色クリア質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W82xH168xD13mm対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×168×13
iPhone Air 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア
LEPLUS NEXT¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載適合機種iPhone Air材質TPU+PC色クリア質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W79xH160xD10mm対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×160×10
iPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア TPU ストラップホール付
MSソリューションズ¥919税込¥1,0111個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載適合iPhone 17 Pro Max材質TPU+PC色クリア質量(g)38本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×168×13
iPhone Air 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア TPU ストラップホール付
MSソリューションズ¥919税込¥1,0111個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載適合iPhone Air材質TPU+PC色クリア質量(g)35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×160×10
iPhone 17 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア
LEPLUS NEXT¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載適合機種iPhone 17材質TPU+PC色クリア質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH153xD12mm対応機種iPhone 17本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×12
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア
LEPLUS NEXT¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載適合機種iPhone 17 Pro材質TPU+PC色クリア質量(g)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH153xD13mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×13
iPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア
LEPLUS NEXT¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPU+PC色クリア質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W82xH168xD13mm対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×168×13
iPhone Air 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア
LEPLUS NEXT¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載適合機種iPhone Air材質TPU+PC色クリア質量(g)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W79xH160xD10mm対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×160×10
iPhone Air 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア TPU ストラップホール付
MSソリューションズ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載適合iPhone Air材質TPU+PC色クリア質量(g)29本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×160×10
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア TPU ストラップホール付
MSソリューションズ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載適合iPhone 17 Pro材質TPU+PC色クリア質量(g)29本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×13
iPhone Air クリアソフトケース
PGA¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷iPhone本体の美しさを最大限に活かすクリアタイプのiPhone Air用 クリアソフトケースです。しなやかで柔軟性に優れたTPU素材で端末本体をキズや衝撃から護ります。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
iPhone 17 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア TPU ストラップホール付
MSソリューションズ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載適合iPhone 17材質TPU+PC色クリア質量(g)28本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×12
25 オシアコンクエストCT
SHIMANO(シマノ)¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Tactical Armor。高精度金属ボディ&マイクロモジュールギアの剛健かつ滑らかな駆動系統にデジタルカウンターとフォールレバーを搭載し、高度な戦略とその再現性を実現するオシアコンクエストCT。NEWモデルはテンションを掛けても巻きが重くならない新型フォールレバーとインフィニティドライブを搭載し、巻きの軽さと感度がいっそう向上。さらに視野角が拡大したNEWラインカウンターには巻き上げ距離アラームを搭載し、より緻密な戦略をサポートする。もちろん高耐久クラッチ&高耐食ステンレスパーツがもたらす耐久性や、X-PROTECTによる防水性能など、オシアコンクエストが築き上げてきた鉄壁のタフネスは完全に踏襲。パーミングのしやすさ、カウンターの見やすさなど、細部にまで改良を加えた渾身のスペックでオフショアアングラーの期待に応える。また、200番サイズにも300番サイズに先行投入されていたMGモデルが追加され、鯛ラバゲームにより広く対応するラインナップとなっている。糸巻き量(号-m)1.0-400, 1.5-260, 2.0-200
BBT50 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-仕様クーラントシールスクリュH:65~80質量(kg)4.5寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH25、スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM25-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:65~80
シーティーアンカー用ハンドホルダー
サンコーテクノ(7件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷から4日以内出荷シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
スタビライザーリンク
GMB(154件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD162型番スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:63~70