曜日別特売

エンドミル|刀 サーメット/ボールサーメット 鉄仕上用

エンドミル|刀 サーメット/ボールサーメット 鉄仕上用 - TOTIME

サーメットを母材としたボールエンドミルです。鉄系材料の仕上げ加工において優れた切削性能を発揮し、高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立。曲面加工においても滑らかな切削が可能で、高精度かつ安定した仕上げを実現するボールエンドミルです。

用途
ボール リード角度30°刃長2D刃長 (1.5Dは在庫品限り)
形状
ボール
刃数
2
シリーズ
エンドミル|刀 サーメット/ボール
ネック型
ネックなし
母材
TN600
リード角(°)
30°
内容量
1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全11種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02471170T30-025CTB-50-2F503.742.5
¥5,530
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471222T30-030CTB-50-2F504.543
¥5,530
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471258T30-040CTB-50-2F50644
¥5,530
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471337T30-120CTB-75-2F75181212
¥21,550
¥20,980
¥23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471800T30-100CTB-75-2F75151010
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472186T30-080CTB-60-2F601288
¥11,650
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472238T30-050CTB-50-2F507.555
¥7,790
¥7,698
¥8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472360T30-010CTB-50-2F501.541
¥5,530
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472859T30-020CTB-50-2F50342
¥5,530
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473218T30-015CTB-50-2F502.241.5
¥5,530
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472692T30-060CTB-50-2F50966
¥9,320
¥9,298
¥10,228(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする