カテゴリ
- 作業工具(13)
絞り込み
エコロジープロダクト
「25ef-145」の検索結果

プラスチックニッパ(エンド刃)
フジ矢(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
エンドニッパー
(28件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適用途突起物の引き抜きと切断材質S55C全長(mm)167質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
ミニエンドニッパー115mm(バネ付)
TSUNODA(ツノダ)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!トラスコ品番828-3575全長(mm)116質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)18切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)9柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
ミニチュアエンドニッパ
室本鉄工(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃トラスコ品番239-8648全長(mm)118質量(g)60呼び寸法(mm)115切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
強力ニッパー(JIS)
(145件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
強力ニッパー 高品質(JIS)
(84件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
Trinityエンドニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!木製模型の制作など突起物の切断や引き抜きに便利です。トラスコ品番785-2916全長(mm)115質量(g)70頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
ロングエンドプラニッパ
室本鉄工(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷35mmの奥行のあるエンドニッパです。用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9000全長(mm)190質量(g)220切断能力(mm)(ABS樹脂)3