カテゴリ
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- 厨房用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「25f-60e」の検索結果

オレゴンチェンソー替刃
SK11(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
18-0クッキー抜型 汽車ポッポ
タイガークラウン¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷パーツ寸法(mm)A:59×60B:Φ55C:Φ25D:60×60E:94×70F:95×60G:89×18材質18-8ステンレス高さ(mm)26種類乗り物品名・タイプクッキー抜型TKG品番9-1120-2301TKG品番(2017)6-0998-2301
ボールエンドミルチップ CoroMill216F
サンドビック¥189,800税込¥208,7801箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。高精度な加工が可能です。用途耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
エンジンチェーンソー
京セラインダストリアルツールズ¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷●丸太の切断や竹切りから果樹の剪定などにも威力を発揮する狭いところでも楽々操作できるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●フルカッタのソーチェンを標準付属しており竹切にも威力を発揮します ●キックバックが発生しにくいカービングバーを採用しています ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています用途枝打ち、丸太・木材の切断 、果樹の剪定付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SKS・SPC/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8排気量(mL)30.1型番ES-3025Vハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)切断有効長さ(mm)250機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン25F-60E振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)250
松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪
ギガ・セレクション¥19,980税込¥21,9781組14日以内出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ(A2017)質量(kg)0.7穴径(Φmm)取付ボルト:20硬度HRB50爪形状B:山取有30℃