カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • 農業機械(21)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電気材料(9)
  • 作業工具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • テープ(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25kl」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコートスノーワイパー リヤ PIAAシリコートスノーワイパー リヤPIAA(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
商品タイプ撥水
絶縁キャップ オーム電機絶縁キャップオーム電機(2件のレビュー)
389税込428
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
漏電ブレーカ ZR 河村電器産業漏電ブレーカ ZR河村電器産業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
動作時間0.1秒以内主な用途主幹・一般用
耐熱保護服 フード用ガラスバイザー クリア JUTEC耐熱保護服 フード用ガラスバイザー クリアJUTEC
16,980税込18,678
1個
当日出荷
JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。耐熱性能が非常に優れています。サイズが大きく視界を広く確保できます。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。トラスコ品番694-6418材質耐熱ガラス厚さ(mm)4寸法(mm)150×250クリア温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/8インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/8インチ KLNI型吉年
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金) ニクニ渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金)ニクニ
429,800税込472,780
1台
6日以内出荷から17日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式
カラーベスト 遮熱グラッサシリーズ対応 フリーリッジグラッサ けらば(左) KMEW(ケイミュー)カラーベスト 遮熱グラッサシリーズ対応 フリーリッジグラッサ けらば(左)KMEW(ケイミュー)
999税込1,099
1本
6日以内出荷
カラーベスト 遮熱グラッサシリーズ 対応。
関連資料(3.12MB)
トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD22B1LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:左回転材質亜鉛合金素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスドリルチャック NTツールキーレスドリルチャックNTツール
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金) ニクニ渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金)ニクニ
499,800税込549,780
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途・一般産業用・冷温水循環用・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
ダストシール 51425KL4951 ホンダダストシール 51425KL4951ホンダ
919税込1,011
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51425-KL4-951
CD Series(CDM2KL25) SMCCD Series(CDM2KL25)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
ダストシール 51425KL8901 ホンダダストシール 51425KL8901ホンダ
989税込1,088
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51425-KL8-901
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)185消費電力(W)6.1構造防雨型/密閉型センサーなし材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
TUBE D 210 ホンダTUBE D 210ホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/4インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/4インチ KLNI型吉年
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
LED客席ダウンライト 200形 Φ100mm Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 200形 Φ100mmPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)15.5入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当・LED200形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2インチ KLNI型吉年
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
CM Series(CM2KL25) SMCCM Series(CM2KL25)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
PROTR.EXH.PIPE. ホンダPROTR.EXH.PIPE.ホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
TUBE,D 290 ホンダTUBE,D 290ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 4インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 4インチ KLNI型吉年
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3インチ KLNI型吉年
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1インチ KLNI型吉年
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
TUBE,BREATHER INN ホンダTUBE,BREATHER INNホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/8インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/8インチ KLNI型吉年
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2.5インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2.5インチ KLNI型吉年
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.5インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.5インチ KLNI型吉年
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
KL-25 ダクトホースユニット(白) 山本光学KL-25 ダクトホースユニット(白)山本光学
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※LS-455Fにも取付可能(LS-455のホース交換はメーカー修理となります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-25 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-25渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-25 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-25渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/2インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/2インチ KLNI型吉年
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/4インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/4インチ KLNI型吉年
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.25インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.25インチ KLNI型吉年
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
引戸ものほし KL25シリーズ タカラ産業引戸ものほし KL25シリーズタカラ産業
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
室内の木製ドアに挟むだけ、手軽に上着掛けができ、アームは収納可能厚み25~40mmまでのドアにドライバー1本で取付け可能アームは折りたたんで、収納可能
仕様●用途:室内引戸用の物干し、物掛け●材質●▼ASA、POM、ステンレス、ゴム●寸法:幅27mm×奥行250mm×高さ45mm●1セット:2本入り●製品重量:300g●洗濯物重量:6kgまで●取付けに必要な道具:プラスドライバーアズワン品番65-8908-06
引戸ものほし KL25シリーズ タカラ産業引戸ものほし KL25シリーズタカラ産業
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
室内の木製ドアに挟むだけ、手軽に上着掛けができ、アームは収納可能厚み25~40mmまでのドアにドライバー1本で取付け可能アームは折りたたんで、収納可能
仕様●用途:室内引戸用の物干し、物掛け●材質●▼ASA、POM、ステンレス、ゴム●寸法:幅27mm×奥行250mm×高さ45mm●1セット:2本入り●製品重量:300g●洗濯物重量:6kgまで●取付けに必要な道具:プラスドライバーアズワン品番65-8908-05
KLDオーバーホール部品セット ニクニKLDオーバーホール部品セットニクニ
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
メカニカルシール、パッキン類をパッケージポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
KPDオーバーホール部品セット ニクニKPDオーバーホール部品セットニクニ
54,980税込60,478
1セット
4日以内出荷
メカニカルシール、パッキン類をパッケージポンプのオーバーホール目安は1年に1度です