カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
- メカニカル部品(89)
- 制御機器(54)
- 自動車純正部品(50)
- 切削工具(42)
- パソコン/周辺機器(27)
- バイク純正部品(23)
- 測定用品(18)
- 自動車補修部品(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- 研磨材(12)
- 作業工具(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 農業機械(5)
- バイク部品(4)
- 溶接用品(4)
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 医療(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(31)
- Festo(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- KOVAX(コバックス)(9)
- MAZDA(マツダ)(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(12)
- SMC(77)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- アイゼン(10)
- アズワン(9)
- ケナメタル(8)
- サンワサプライ(12)
- スリーピース(61)
- ニッサン(18)
- バーテック(9)
- ホンダ(20)
- 富士電機(5)
- 岡崎精工(8)
- 第一測範(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「25p0」の検索結果

SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から23日以内出荷タイプ標準タイプ種類セレクタ定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)25.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ルミナスプレミアムラインポール
Luminous(ルミナス)¥1,437~税込¥1,581~1本5日以内出荷スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。セット内容ポール×1本、標準アジャスタ×1個耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:約500コーティングスズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)ポール径(Φmm)約25
スーパータック Pソフト
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥8,530税込¥9,3831箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
かべロック バリューパック
若井産業¥7,498税込¥8,2481箱(30本×5パック)当日出荷用途石こうボード壁付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25種類樹脂(ナイロン6+ガラス繊維入)適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥739税込¥8131個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から46日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状オス結線方法圧着
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥49,980~税込¥54,978~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304)
丸エム製作所¥12,830税込¥14,1131箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.82材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング
サンエス(昌和発條製作所)¥855税込¥9411個当日出荷から7日以内出荷コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。ばねの種類圧縮ばね
アルミサポート
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
ハンドルケース AF-25-P06
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装材料亜鉛合金/ABS樹脂
Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, CDB-25P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,998税込¥3,2981箱(2個)欠品中仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)53.04幅(mm)20.95寸法(mm)53.04×20.95×12.55ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
外径用ホルダ DWLNR/L
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷適合チップ六角形80°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムワン・ダブル式
旋削 MDTホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。仕様扉1枚の必要数(本):2材質エラストマー(TPE)寸法(mm)3000色ライトグレー
スーパータック ハード
KOVAX(コバックス)¥6,398~税込¥7,038~1箱(100枚)当日出荷から8日以内出荷強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら