カテゴリ

  • メカニカル部品(70)
  • 切削工具(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 制御機器(32)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 自動車補修部品(14)
  • 研磨材(13)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25p0」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナス ポール Luminous(ルミナス)

    ルミナス ポール

    Luminous(ルミナス)(5件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
    ポール径(Φmm)25材質スチールコーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
  • SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • スーパーアシレパッド(Φ125mm用) KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレパッド(Φ125mm用)

    KOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(2枚)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
  • ルミナスプレミアムラインポール Luminous(ルミナス)

    ルミナスプレミアムラインポール

    Luminous(ルミナス)
    1,437税込1,581
    1本
    5日以内出荷
    スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
    用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。ポール径(Φmm)約25セット内容ポール×1本、標準アジャスタ×1個耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:約500コーティングスズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
  • 部品 TIG溶接トーチAW-20 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAW-20

    ダイヘン
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
  • パイロットベアリング DJ(ドライブジョイ)

    パイロットベアリング

    DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    44,980税込49,478特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80
  • SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状オス結線方法圧着
  • SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
  • 部品 TIG溶接トーチAW-25 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAW-25

    ダイヘン
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    200A水冷ペンシル・フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304)

    丸エム製作所
    12,830税込14,113
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    8,530税込9,383
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • 漏電保護リレー 小形分離形 富士電機

    漏電保護リレー 小形分離形

    富士電機
    28,980税込31,878特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ホースシース ダイヘン

    ホースシース

    ダイヘン
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    適合AW-20.25長さ(m)8
  • ハンドルケース AF-25-P06 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドルケース AF-25-P06

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
    仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装材料亜鉛合金/ABS樹脂
  • 無限プレミアムピンカドリード25エンドミル2枚刃 NS(日進工具)

    無限プレミアムピンカドリード25エンドミル2枚刃

    NS(日進工具)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃数2材質超微粒子超硬
  • D-sub/D型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    D-sub/D型コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    結合方式-
  • 外径用ホルダ DWLNR/L タンガロイ

    外径用ホルダ DWLNR/L

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランプシステムワン・ダブル式適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートユニット 固定側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側角形(ブロック型)

    SUNGIL(ソンイル)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • 旋削    MDTホルダー セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
  • サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)

    SUNGIL(ソンイル)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
    ライトグレー寸法(mm)3000材質エラストマー(TPE)仕様扉1枚の必要数(本):2
  • T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック

    T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ホルダ外径・倣い加工 MWLN形WPバイト 三菱マテリアル

    ホルダ外径・倣い加工 MWLN形WPバイト

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    ネガティブのトリゴン形インサートを使用しています。
    用途ダブルクランプ式。仕様バイトホルダー
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途外径加工
  • 旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
    寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ MWLN 住友電工ハードメタル

    ホルダ MWLN

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    適合チップ円形勝手なしクランプシステムクランプオン方式切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6
  • スーパータック Gソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Gソフト

    KOVAX(コバックス)
    6,598税込7,258
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパータック ハード KOVAX(コバックス)

    スーパータック ハード

    KOVAX(コバックス)
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    クランプシステムクランプオン方式適合チップ円形切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スティッコン Pソフト KOVAX(コバックス)

    スティッコン Pソフト

    KOVAX(コバックス)
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径丸チップバイト 住友電工ハードメタル

    小径丸チップバイト

    住友電工ハードメタル
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷