カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「25scd」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SCD型ステンレス製渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水フランジ特殊フランジ
SCD型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)SCD型用部品セットエバラポンプ(荏原製作所)
7,498税込8,248
1セット
6日以内出荷
「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
関連資料部品図(0.26MB) 部品詳細(0.25MB)
クリーンスタンプ25「ニッスイ」 SCD寒天 一般生菌数測定用 島津ダイアグノスティクスクリーンスタンプ25「ニッスイ」 SCD寒天 一般生菌数測定用島津ダイアグノスティクス
7,498税込8,248
1箱(10袋×3枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
日本薬局方準拠培地環境微生物検査用一般生菌数測定用
保管環境冷蔵培養表面積(cm2)25有効期限製造後12ヶ月
ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造) 日東工業ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造)日東工業
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54材質ステンレス(SUS304)塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm
チップ SCD イスカルチップ SCDイスカル
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ソリッドドリル SCD AP4 イスカルソリッドドリル SCD AP4イスカル
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル SCD AP6 イスカルソリッドドリル SCD AP6イスカル
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
サイドスクリュ/スマートグリップ MSTコーポレーションサイドスクリュ/スマートグリップMSTコーポレーション
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
スマートグリップのワークホルダです。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01LASCAR
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 3.5 → 7.0 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ± 2 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01LASCAR
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 44mm幅 = 21mm奥行き = 9mm電源電圧 = 3.5 → 7.0 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ± 2 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
ワークホルダシステム スマートグリップ MSTコーポレーションワークホルダシステム スマートグリップMSTコーポレーション
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD LASCAR電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCDLASCAR
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
12.5 mm、3.5桁3線電圧計、Lascar EMV1025SEMV 1025Sは、取り付けが簡単なLCDデジタル電圧計です。 フルスケールの読み取りを備えます。穴にねじ付きスタッドを通し、ワッシャを使用し、付属のナットを締めてパネルに取り付けます。 このモジュールは、中空のスタッドを通じて対象用途に接続します。 3線のみを接続するため、取り付け時間を大きく削減できます。 パネルに5.5 mmの穴を1つ開けるだけで使用できます。1穴取り付け 桁の表示高12.5 mmのLCD 様々なバージョンでフルスケール読み取り: - 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 様々な小数点設定 3線接続 自動ゼロ調整、自動極性識別 低バッテリ容量警告 防滴
仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●幅:5.5mm●奥行き:5.5mm●文字の高さ寸法:12.5 mm●精度:±0.1 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:EMV 1025S●コード番号:867-3151アズワン品番65-7326-48
ドリル 超硬S SCD タンガロイドリル 超硬S SCDタンガロイ
7,898税込8,688
1本
10日以内出荷
材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
BODY BUTTERFLY C-CDI PV 125 S CM160012 piaggio(ピアッジオグループ)BODY BUTTERFLY C-CDI PV 125 S CM160012piaggio(ピアッジオグループ)
279,800税込307,780
1個
31日以内出荷