カテゴリ

  • 農業機械(36)
  • 自動車純正部品(29)
  • メカニカル部品(26)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(5)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25t51」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D40ステンレス天井Sブラケット 岡田装飾金物D40ステンレス天井Sブラケット岡田装飾金物
839税込923
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
13,980税込15,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
カバー (B25T) MAZDA(マツダ)カバー (B25T)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
プロテクター (B25T) MAZDA(マツダ)プロテクター (B25T)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
ランプ マウント ストップ (B2) MAZDA(マツダ)ランプ マウント ストップ (B2)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
カバー ストップランプ (B2) MAZDA(マツダ)カバー ストップランプ (B2)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 165mm 歯数 33 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 165mm 歯数 33 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 165 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:165mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:33●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1243アズワン品番65-7879-41
スポイラーリヤー (B25T) MAZDA(マツダ)スポイラーリヤー (B25T)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
スポイラーUPリヤー (B2) MAZDA(マツダ)スポイラーUPリヤー (B2)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
Arcol Ohmite ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm, FA-T220-51E ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm, FA-T220-51EARCOL(OHMITE)
639税込703
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●取り付け:垂直●Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220 、 TO-218 、 TO-247 に対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50.8×41.6×25RoHS指令(10物質対応)対応
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
スチームホースT-341 ALFAGOMMAスチームホースT-341ALFAGOMMA
269,800税込296,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス)バイメタルホルソーセットLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱
当日出荷から8日以内出荷
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
Arcol Ohmite ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:50.8mm, RA-T2X-51E ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:50.8mm, RA-T2X-51EARCOL(OHMITE)
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●取り付け:垂直寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)42×25×50.8RoHS指令(10物質対応)対応
18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池GOODGOODS(グッド・グッズ)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TR~azbil(旧:山武)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96制御出力リレー指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digitイベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
PPカバー 11cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 11cm用丸蓋マルケイ(国際化工)
239税込263
1個
当日出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機
LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.comLANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラーStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長便利な5個パックで複数の取り付けが可能仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 C25TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TC~azbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
939税込1,033
1個
当日出荷
呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
溝付超短ビット ANEX溝付超短ビットANEX
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
全長(mm)19先端形状ヘックスローブ本数12差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ガスケット ルーフ ラック (B2) MAZDA(マツダ)ガスケット ルーフ ラック (B2)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ステー(L) ルーフ ラック (B2) MAZDA(マツダ)ステー(L) ルーフ ラック (B2)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ステー ルーフ ラック (B2) MAZDA(マツダ)ステー ルーフ ラック (B2)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
キャップ(R)リヤー (B2) MAZDA(マツダ)キャップ(R)リヤー (B2)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ラック(R) ルーフ (B2) MAZDA(マツダ)ラック(R) ルーフ (B2)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ステー(R) ルーフ ラック (B2) MAZDA(マツダ)ステー(R) ルーフ ラック (B2)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
キャップ(L)リヤー (B2) MAZDA(マツダ)キャップ(L)リヤー (B2)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
キャップ(L) フロント (B2) MAZDA(マツダ)キャップ(L) フロント (B2)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ラック(L) ルーフ (B2) MAZDA(マツダ)ラック(L) ルーフ (B2)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
プロテクター ルーフ ラック (B2) MAZDA(マツダ)プロテクター ルーフ ラック (B2)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
キャップ(R) フロント (B2) MAZDA(マツダ)キャップ(R) フロント (B2)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
キャップ(L)リヤー (1A) MAZDA(マツダ)キャップ(L)リヤー (1A)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
キャップ(L) ルーフラック エンド (G4) MAZDA(マツダ)キャップ(L) ルーフラック エンド (G4)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ステー(L) ルーフ ラック (L0) MAZDA(マツダ)ステー(L) ルーフ ラック (L0)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
プロテクター(L) ルーフ ラック (1A) MAZDA(マツダ)プロテクター(L) ルーフ ラック (1A)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
キャップ(L) ルーフラック エンド (1A) MAZDA(マツダ)キャップ(L) ルーフラック エンド (1A)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷