カテゴリ
- 制御機器(23)
- メカニカル部品(17)
- 切削工具(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 事務用品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 科学研究・開発用品(6)
- 電動工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業機械(5)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(10)
- 三木プーリ(8)
- 大阪ジャッキ製作所(6)
- PLUS(プラス)[文具](6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- SKC(5)
- エスコ(4)
- 水本機械製作所(4)
- イスカル(3)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 旭光電機工業(3)
- EPCOS(3)
- SCHAFFNER(3)
- VISHAY(3)
- エフピコ(3)
- カナテクス(3)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「25w14」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425W-~)
SMC¥889~税込¥978~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
25系ガイドウェイ
旭精工¥53,980税込¥59,3781本15日以内出荷材質SMn455(マンガン鋼)相当寸法H(mm)6寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)1.6表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)12.25取付ボルトM5寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法M(mm)5.5寸法I(mm)15寸法J(mm)10寸法A1(mm)25.74寸法H1(mm)1.3寸法G(mm)10寸法K(mm)5.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
シャンデリア球 C32E14 25W
オーム電機¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
ミニランプ S35E14 25W
オーム電機¥239税込¥2631個翌々日出荷ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-25W口金E14直径(mm)35
E14S型ミニ25W
ELPA(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。全長(mm)64色クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
曲がりシャンデリア球E14F25W段付
旭光電機工業¥769税込¥8461個9日以内出荷全長(mm)108色ガラス球:フロスト定格電圧(V)100/110口金E14Dガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
曲りシャンデリアE14フロスト25W
旭光電機工業¥699税込¥7691個9日以内出荷全長(mm)108色ガラス球:フロスト定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W10.9CAPPK=14X25PK=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)翌々日出荷長さ(mm)25ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金D:8×t:0.5
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ビットアダプターソケット
SK11(6件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)22差込角(mm[inch])6.35(1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅14×高さ25×奥行き14ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(5本)当日出荷から8日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C(新JISキー)形状長キー
コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
ボールポイントレンチセット
ホーザン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(7本)当日出荷使いやすいロングタイプトラスコ品番370-8403セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】材質特殊合金鋼形状L型質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51硬度(ボールポイントレンチ)HRC59寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180先端形状ボールポイント六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ硬質ハードクロムメッキサイズ規格ミリ![消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324620-250829-02.jpg)
消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個ほか当日出荷ロングセラー消しゴム【エアイン】シリーズがフタル酸エステル不使用の安心仕様に!。<特長>。1.非フタル酸系可塑剤でより安心してお使いいただけます。2.多孔質セラミックスパウダーの働きによりいつもカドで消す感触を実現。 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消します。3.スリーブのカットを工夫し、消しゴム本体が折れにくくなりました。材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上色ホワイトシリーズAIR-IN(エアイン)グリーン購入法適合![エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52881554-210319-02.jpg)
エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷話題のエアイン 富士山消しゴムが定番化。 ”消して作る"自分だけの富士山。 本来消しゴムは、間違った文字や修正したい個所を消す道具。どうせなら、『消す』を、もっと楽しくできないか? こんな思いから、この消しゴムは生まれました。 2層構造の樹脂で構成された消しゴムが、徐々に削れていくうちに見せる姿は、まるで雄大な曲線美を描く、富士山のよう。 左右前後バランスよく消すことで、自分だけの富士山をつくることができます。 もちろん、使用している樹脂は通常のエアインと同じ配合で作っているため、消し心地も抜群です。 消しゴムに求められる『よく消える』機能と、『消す楽しみ』を同時に実現する、新しい消しゴムです。 1. いつもカドで消す感触 多孔質セラミックスパウダーの働きにより、カドで消す感触を実現 2. 消しゴム本体が折れにくい ケースにカーブをつけたことで、消しゴム本体が折れにくい設計 3. 高い消字性能 消しゴム粒子が黒鉛粒子をしっかり包み込むから筆跡をきれいに消せる、トップクラスの消字性能 4. オールマイティな消しゴム 9H~6Bの鉛筆に対応するオールマイティーな消しゴム 5. 人気のロングセラー 1989年の発売開始から2019年で30周年を迎える、人気のロングセラー商品 軽い消し心地は学生のみならず、漫画家などクリエイターからも幅広く支持されています色青富士シリーズAIR-IN(エアイン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×45×14グリーン購入法適合
キラキラまとまるくん
ヒノデワシ¥99税込¥1091個当日出荷仕様キラキラの4柄のホログラムスリーブ入り色ホワイトシリーズまとまるくん寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×14×25入数1個繰り返し・詰め替え対応
TDSメーター TDS-7
MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台欠品中【洗練された性能・デザイン】洗練された性能・デザインのTDSメーターです。水溶液中のTDSの測定が行え、本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外への持ち出しも簡単&安全に測定を行うことが出来ます。 【超高速測定・高精度】独自開発した高性能SLAMと特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得る事が可能です。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能&バックライト】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックすることが出来ます。また、ディスプレイはバックライトが点灯しますのであらゆる環境下でも確実に測定値の読み取り・保存を行うことが出来ます。電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防ぎます。用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、LR44リチウムイオン電池2個、日本語取扱説明書幅(mm)25寸法(mm)155×25×14色ブラック高さ(mm)155質量(g)75タイプペン型奥行(mm)14電源LR44リチウムイオン電池 2個測定項目TDS精度±2%表示バックライトが点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×155×14精度(%)±2温度補償自動補正表示項目TDSオートパワーオフ5分後材質(電極)特殊合金測定範囲(ppm)0~9990
リングジョイント
SK11¥399~税込¥439~1個当日出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
ULVAC 大気圧ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
iPadセカンドディスプレイアダプタ Luna Display
Astropad¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Luna Displayは、iPadをセカンドディスプレイにします。 DP Altモードに対応したUSB Type-CポートやHDMIポートに差し込むことで利用できます。 PCからiPadへの接続のみならず、MacからMacへの接続や、iPadをMac miniやMac Proのメインディスプレイとして利用するヘッドレスモードでの接続などが行なえます。用途iPad・Macをセカンドディスプレイにするワイヤレスディスプレイアダプター
並穴パス
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。用途ミゾ及び内径寸法の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックまとまるくん
ヒノデワシ(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷仕様黒色の消しゴムで銀の箔押しスリーブ入り色ブラックシリーズまとまるくん寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×14×25入数1個
プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機
シャープ¥45,980税込¥50,5781台当日出荷基本性能と薄型デザインを両立。空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術、プラズマクラスター7000搭載。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。しかも1日24時間使い続けても気にならない電気代です(静音運転時約2.7円/1日)質量(kg)約7.5色ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/17分、空気清浄適用床面積目安:~15畳(25m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)、◆強モード:風量3.4m3/分、消費電力:20W、1時間当たりの電気代:約0.62円、運転音:42db、加湿量:500ml/h◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.6W、1時間当たりの電気代:約0.11円、運転音:20db、加湿量:200ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/12分、空気清浄適用床面積目安:23畳(38m2)、◆強モード:風量5.1m3/分、消費電力:54W、1時間当たりの電気代:約1.7円、運転音:52db◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.1W、1時間あたりの電気代:0.1円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613センサーニオイ、湿度、温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.5浄化方式プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化モニタ3段階湿度モニター、キレイモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、静電気































![消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324620-250829-02.jpg)
![エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52881554-210319-02.jpg)