カテゴリ
- 機構部品(6)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「25x47x7」の検索結果

オイル シール(25X47X7-801) 93102-25044
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)
SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から88日以内出荷材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
25x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥540税込¥5941枚欠品中材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x47x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x47x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥470税込¥5171枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
MLCC 47μF 25V dc 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥4,298税込¥4,7281袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-74
フォークオイルシール Φ35
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.012。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:DUCATI SPORT125 84 /CAGIVA純正品番:800035871 ALA VERDE 250 86-87。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x47x7/9]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:47。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:9。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:SPORT125 84 TRIAL 200 F3等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ35 [35×47×7/9]高さ(mm)9タイプTCL径(Φmm)フォーク:35外径(mm)47内径(mm)35
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 25V dc 0603 1608M 1袋 250個入
京セラ¥1,198税込¥1,3181袋(250個)7日以内出荷AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。仕様●静電容量:47nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-55