カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「25x52x15」の検索結果

ベアリング(ボール) 25X52X15 92045-0058
Kawasaki¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷主な適合純正品番92045-0058代表車種ZX600RBF主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
ベアリング(ボール) 25X52X15 92045-0035
Kawasaki¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷主な適合純正品番92045-0035代表車種KX450HGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
RS PRO ボールベアリング25mm52mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6205-2Z / C3 25X52X15 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 25mm外径 = 52mmレース幅 = 15mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 7.8kN動定格荷重 = 14.8Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 6205
ベアリングインサート 25mm 52mm
NSK(日本精工)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷自己潤滑ベアリングインサート 25 mm シャフト、52 x 27.35 x 15 mm仕様●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:192-9877アズワン品番65-7939-18