カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- 自動車純正部品(3)
- トラック純正部品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「26-1037」の検索結果

ガラスろ紙 GA-55
ADVANTEC(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。仕様バインダーナシ厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.33ろ水時間(s)23
Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53261-0371
日本モレックス(molex)¥579税込¥6371箱(5個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25極数3シリーズPicoBlade定格電圧(V)125定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
ニードルベアリング
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷仕様KBK8X11X11.8X1図解NoMKF-265(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.23、MLC3100R(12) エンジン部品_No.15、MB228EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.25、GKB2402L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、BCS26CSN-1(Y13) クランクケース、シリンダ、コイル部品 ニードルベアリング_No.27、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 ニードルベアリング_No.33、JH311CST エンジン部品_No.17、MS5910D-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.26、MB2660L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MB247VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24など
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅115mm 外幅135mm 曲げ半径R125mm 3500.115.125.0シリーズ
Igus(イグス)¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。