カテゴリ
- バイク純正部品(258)
- 農業機械(159)
- 自動車純正部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- トラック純正部品(6)
- 切削工具(5)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自転車部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 物流用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(260)
- BIGM(丸山製作所)(157)
- 三菱ふそう(7)
- グーリング(5)
- NORGREN(5)
- ダイハツ(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 興研(2)
- ノーブランド(2)
- 友定建機(2)
- フロンケミカル(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ワイドミュラー(2)
- AGRAS(2)
- ELITE(サイクル)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- ゴールドウイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「26-8000」の検索結果

短ゴムバンド1本入り
友定建機(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷アルミスリッパ、クッションスリッパ用替えバンドです。用途アルミスリッパー、クッションスリッパー消耗品トラスコ品番851-0743材質NBR、金具スチール寸法(mm)155×33質量(g)22
同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch Connectors
Cinch Connectors(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様オス・メス:オス●ケーブルタイプ:RG11, RG213, RG214, RG8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 11GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●タイプNケーブル圧着コネクタ. Cinch ConnectivityのNタイプ圧着RF同軸コネクタ製品は、黄銅ボディと金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらのNタイプRF同軸コネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326
グーリング¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
プロテック ワンタッチ ダスターモップECO-600
CONDOR(山崎産業)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。ハードフロアの除塵掃除に。幅(mm)約605質量(g)約550
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
Aシリーズアース端子台
IDEC(和泉電気)¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷省工数:約55%の配線工数削減。工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単。優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性。端子カバー無しでも安心。約50%の省スペース化を実現(。)段数1
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃
グーリング¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M
グーリング¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷ヘリカル切削のねじ加工で、同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。用途鋼、難削材、非鉄金属全般、55HRCまでの高硬度鋼その他MTM3SPスレッドカッタ
フッ素樹脂 PTFE 3枚羽根スクリュー型撹拌羽根 羽根のみ
フロンケミカル¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8材質PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい)羽根高(mm)25アズワン品番62-7029-24羽根径(Φmm)Φ100
FLY TEX ボトル 750ml
ELITE(サイクル)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷から14日以内出荷ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。質量(g)約68寸法(Φmm)74
【リビルト】 ドライブシャフト(ダイハツ)
ノーブランド(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーダイハツ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
...