カテゴリ

  • 農業機械(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • バイク純正部品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26-1005」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレーナー INAX(LIXIL)ストレーナーINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラウンドブルートコンテナ スリット付 10ガロン(37.9 L) フタ無し ラバーメイドラウンドブルートコンテナ スリット付 10ガロン(37.9 L) フタ無しラバーメイド
5,598税込6,158
1個
当日出荷
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。 豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。 世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品です
仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×435
メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 カスタムASIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXLOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
(26100)ベンチュリASSY トヨタ(26100)ベンチュリASSYトヨタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(26100)ベンチュリASSY トヨタ(26100)ベンチュリASSYトヨタ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
(77026)フューエルエバポレーションチューブ NO.1 トヨタ(77026)フューエルエバポレーションチューブ NO.1トヨタ
629税込692
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(26100)ベンチュリASSY トヨタ(26100)ベンチュリASSYトヨタ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
(82610)ヒューズ ブロックASSY トヨタ(82610)ヒューズ ブロックASSYトヨタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
S/P フソウ MC092610-R5 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC092610-R5 ナカノNAKANO
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC093548
(26100)ベンチュリASSY トヨタ(26100)ベンチュリASSYトヨタ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
(26100)ベンチュリASSY トヨタ(26100)ベンチュリASSYトヨタ
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
(61726)クォータパネル RH トヨタ(61726)クォータパネル RHトヨタ
219税込241
1個
3日以内出荷
スペーサ クランクケースブラケットセンタ 42610-05H00 スズキスペーサ クランクケースブラケットセンタ 42610-05H00スズキ
836税込920
1個
4日以内出荷
(26100)コーナリングランプASSY RH ニッサン(26100)コーナリングランプASSY RHニッサン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具05)十川ゴム(4件のレビュー)
4,065税込4,472
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ホース外径(Φmm)22.2ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)160呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
(K1892)BRACKET 三菱ふそう(K1892)BRACKET三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(38726)PLUG 三菱ふそう(38726)PLUG三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(38926)BUSHING 三菱ふそう(38926)BUSHING三菱ふそう
839税込923
1個
5日以内出荷
(20326)BUSHING 三菱ふそう(20326)BUSHING三菱ふそう
399税込439
1個
5日以内出荷
(26100)レンズ & ハウジング ニッサン(26100)レンズ & ハウジングニッサン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(006)オーリング DY30-42 スバル(006)オーリング DY30-42スバル
49税込54
1個
5日以内出荷
(32126)BUSH 三菱ふそう(32126)BUSH三菱ふそう
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
リモートコントロールボックスコンプリー 7VY-R2610-05-NJ YAMAHA(ヤマハ)リモートコントロールボックスコンプリー 7VY-R2610-05-NJYAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7VY-R2610-04-NJ
ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具05)十川ゴム
4,257税込4,683
1本
3日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ホース外径(Φmm)20.7ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)125呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具05)十川ゴム
3,716税込4,088
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ホース外径(Φmm)20.7ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)160呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05) SUS金具 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具05) SUS金具十川ゴム
33,547税込36,902
1本
5日以内出荷
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05) SUS金具 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具05) SUS金具十川ゴム
25,947税込28,542
1本
5日以内出荷
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) SUS金具 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) SUS金具十川ゴム
24,813税込27,294
1本
5日以内出荷
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付)十川ゴム
4,710税込5,181
1本
3日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)20.7ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)125呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付)十川ゴム
4,099税込4,509
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)20.7ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)160呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具05+アダプタ付)十川ゴム
4,513税込4,964
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)22.2ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)160呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具十川ゴム
38,795税込42,675
1本
5日以内出荷
用途一般油圧配管用呼称12最高使用圧力(MPa)7金具両端金具05+アダプタ付タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)20.7補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3最小破壊圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)125質量(g/m)ホース/510接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG1/2ネジ口内径(Φmm)10.0寸法C(mm)6.0寸法L(mm)70寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズSIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具十川ゴム
29,486税込32,435
1本
5日以内出荷
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具十川ゴム
30,527税込33,580
1本
5日以内出荷
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミルサンドビック
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷