カテゴリ
- 農業機械(4)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(4)
- エスコ(2)
- SIGLENT(2)
- エム・あい(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ワゴジャパン(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- TOTO(1)
- ボルミオリ・ロッコ(1)
- 萬洋(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- MANN-FILTER(1)
- ATEN(1)
- NAKANO(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「261-108」の検索結果

粘度計 キャノン・フェンスケ SO
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から58日以内出荷・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"材質ほうけい酸ガラス
傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光
ODELIC(オーデリック)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷から4日以内出荷消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができますカバーアクリル(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(2件のレビュー)¥3,890税込¥4,2791個当日出荷から60日以内出荷微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ![[充電式]フレキ管つば出し機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271059-260630-02.jpg)
[充電式]フレキ管つば出し機
エスコ¥85,000税込¥93,5001個(1台)翌日出荷仕様ツバ出し数:2山、3山質量(kg)1.135回転数(min-1[r.p.m])0~290適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113加工時間(秒)約5![[充電式]フレアーリングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272136-260629-02.jpg)
[充電式]フレアーリングツール
エスコ¥88,000税込¥96,8001台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
樹脂 身竹丸ざる 深
萬洋¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ T261
UNION(ユニオン)¥8,698税込¥9,5681組3日以内出荷仕様内外1組機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
SIC 正角広口瓶 コック付用
エム・あい¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷ステンレス304製で大変丈夫です。容器を床面に置かないので衛生的で便利です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)290(240)×261(255)×130(108)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch)
SIGLENT(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷から33日以内出荷【高性能デュアル出力】 正弦波・方形波、150M、1.2G、2.4GSa/sサンプリング、14ビット/16ビット分解能で精密な信号を生成。研究・教育から電子回路検証まで幅広く活用可能。 【低ジッタ・高品質信号】 EasyPulseテクノロジー対応。低ジッタ・高性能なパルス/矩形波出力により、高速回路評価に最適。 【直感操作&拡張性】 付属ソフト「EasyWave」で自由に波形を作成。デュアルチャンネルの合成出力や高調波シミュレーションを搭載し、効率的に試験環境を構築可能。用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)3.5電源電源容量:100V 0.5Aチャンネル数2ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチLCD波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形変調方式AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト
ビデオ変換器
ATEN¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷プッシュボタンによる簡単なモード選択。HDMI→HDMI変換。DVI→HDMI変換。ARC(AudioReturnChannel)機能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。高解像度対応。HDMI:最大4K(3840×2160@30Hz)。DVI:最大1920×1200。HDMIオーディオ信号はS/PDIF、同軸、またはRCAステレオオーディオ信号に抽出変換可能。電源状態をLEDで表示。ファームウェアアップグレード可能。メタル素材の筐体。用途VC881は、オーディオエンベデッドとディエンベデッドの両方の機能を備えた高品質なHDMI/DVI→HDMIコンバーターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチモード選択スライドスイッチ×1:HDMIオーディオ出力-ON/OFF、スライドスイッチ×1:オーディオ出力チャンネル-AUTO/CH5.1/CH2、プッシュボタン×1:オーディオ機能選択1.HDMI→HDMI、2.DVI→HDMI、3.ARC(AudioReturnChannel)出力【ビデオ】インターフェースARC対応HDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3M電源電源アダプター入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5V※2.6Aアダプター型番はメーカーHPサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.47(1.04lb)消費電力DC5V:1.767W:8BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、DVI-Dメス×1(White)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:3M、DVI:1.8M動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1・ファームウェアアップグレードステレオミニジャック×1アズワン品番64-8300-77ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)202×85×25RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度6.75Gps・最大ピクセルクロック225MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor)・HDCP1.4準拠・最大解像度HDMI:3840×2160@30Hz、DVI:1920×1200互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE812、VE814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS0801H、VS261、VS461、VS481B、VS482・DVIケーブル2L-7D03DD、2L-7D05DD・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャック×1(Green)オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
デジタル・マルチメーター SDM3000Xシリーズ(200mV-1000V、600mV-1000V、4½桁、5½桁、6½桁)
SIGLENT(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1個6日以内出荷から92日以内出荷【高分解能】 最大66,000/240,000/2,200,000カウントで微小な変化も正確に測定可能。真の実効値 AC電圧/電流測定にも対応し、研究開発や品質検証に最適。 【多機能測定&デュアル表示】 AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、周期、温度など幅広い測定に対応。ダイオードテストや導通チェックも可能で、実験からメンテナンスまで幅広く活用可能。 【データ保存&PC連携】 1GB NANDフラッシュを搭載し、外部メモリ保存にも対応。USB/LAN標準搭載でデータ管理が容易。 【グラフィカル表示と統計解析】 バーチャート、トレンドチャート、ヒストグラム表示に対応。測定データの最大・最 小・平均・標準偏差を算出し、長期的な傾向分析や品質評価に役立ちます。用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度センサーサポート温度センサ:熱電対、測温抵抗体インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ入力、VMC出力ディスプレイ4.3インチLCD交流電圧真の実効値、200mV、2V、20V、200V、750V












![[充電式]フレキ管つば出し機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271059-260630-02.jpg)
![[充電式]フレアーリングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272136-260629-02.jpg)