- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 電気測定その他関連用品
- 任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch) SIGLENT
- 任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch)の口コミ・評判
任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch)のレビュー

【高性能デュアル出力】 正弦波・方形波、150M、1.2G、2.4GSa/sサンプリング、14ビット/16ビット分解能で精密な信号を生成。研究・教育から電子回路検証まで幅広く活用可能。
【低ジッタ・高品質信号】 EasyPulseテクノロジー対応。低ジッタ・高性能なパルス/矩形波出力により、高速回路評価に最適。
【直感操作&拡張性】 付属ソフト「EasyWave」で自由に波形を作成。デュアルチャンネルの合成出力や高調波シミュレーションを搭載し、効率的に試験環境を構築可能。【用途】超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています
2026-08-05
用途: 趣味の電子工作から本格的な評価まで幅広く使える一台
その他業種
電子工作やマイコンの開発用に購入しました。操作画面が分かりやすく、初めてSIGLENTの信号発生器を使いましたが、迷うことなく設定できました。
基本的な正弦波・方形波・三角波はもちろん、任意波形も簡単に作成でき、2ch同時出力にも対応しているので実験の幅が広がります。周波数や振幅の設定もスムーズで、出力も安定していました。
画面が見やすく、本体の動作も軽快です。USBメモリで波形データの保存や読み込みができる点も便利でした。価格を考えると性能は非常に高く、個人の電子工作だけでなく、学校や研究用途にも十分活用できると思います。
コストパフォーマンスの高いファンクションジェネレータとして満足しています。