カテゴリ

  • 測定用品(147)
  • 自動車純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「264-623」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
仕様(ブザー)LED適合機種マイクロメータ用電源リチウム電池(CR2032)×1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能なし無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)(無線通信)約20(見通せる環境時)通信速度(kbps)(無線通信)250
(ML264)FREE LOCK RH WIN 三菱ふそう(ML264)FREE LOCK RH WIN三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(264)キャブレターAY スバル(264)キャブレターAYスバル
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
V溝マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001定圧装置ありアンビル角度(°)60
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
92,980税込102,278
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様
デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
デジタル表示・出力付MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001目盛仕様正目盛器差(μm)±2目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイーボタンの大型化とキーカスタマイズ双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
85,980税込94,578
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式定圧装置付
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です.
測定範囲(mm)300最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6.3)許容誤差最大:±0.03mm電池寿命約5年
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
ベース寸法(mm)100(厚さ6)
クリンプハイトマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)クリンプハイトマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
77,980税込85,778
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
89,980税込98,978
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.5~6測定子直径(Φmm)0.001測定可能モジュールΦ20定圧装置あり基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
ユニマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ユニマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
78,980税込86,878
1セット
3日以内出荷から15日以内出荷
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。ACM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
92,980税込102,278
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付 (BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001寸法D(Φmm)Φ15定圧装置あり
ボール歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ボール歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷から15日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
84,980税込93,478
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドル測定面は超硬合金チップ付BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001寸法D(Φmm)Φ15定圧装置あり
両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
87,980税込96,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
ユニマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ユニマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6測定子直径(Φmm)0.001測定可能モジュールΦ20定圧装置あり基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
82,980税込91,278
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置あり
棒球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)棒球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
73,980税込81,378
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
スピンドル測定面は超硬合金チップ付BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001定圧装置ありアンビル角度(°)60
C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm)【外側】0~200【内側】10.1~210最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.03最大応答速度無制限最小内側測定長(mm)10.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
測定データ出力機能有り世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付
C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
91,980税込101,178
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDC-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm)【外側】0~300【内側】10.1~310最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04最小内側測定長(mm)10.1
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットシンプル
CN型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)CN型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
77,980税込85,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDN-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDN-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
測定範囲(mm)【外側】0~200【内側】20.1~210最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.03最大応答速度無制限最小内側測定長(mm)10.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
91,980税込101,178
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
測定範囲(mm)200~225平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±3定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付
ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。
測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67機能原点設定(ORIGIN)、オートパワーオンオフ機能、データ出力データ出力あり電源(個)酸化銀電池(SR44)X1サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限