カテゴリ
- タイヤ・足回り(22)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「265/70r16」の検索結果

DUELER H/L850
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から4日以内出荷SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。静粛性を向上し、上質な走りを実現。低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減。偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
【2024年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス
TOYO TIRES¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷新設計のパターンデザインにより、氷雪路からウェット・ドライ路面まで、安定感あるグリップ力と操縦安定性を実現したSUV/CCV専用スタッドレス。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
【2022年製】SCORPION ALL TERRAIN PLUS スコーピオン ATタイヤ
PIRELLI(ピレリ)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷過酷なオフロード条件に適し、優れたパフォーマンスを提供するSCORPION ATRの後継モデル。オンロード走行よりもオフロード走行の割合が高いユーザー向け。用途ATタイヤ種別ATタイヤタイヤサイズ265/70R16 112Tタイヤ幅(mm)約265リム径(inch)16偏平率(%)70
金属製タイヤチェーン 6×7サイズ(小型トラック・バス用)
日電製鎖(25件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷付属品無し材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)
タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り)
マルエム(自動車用品)¥9,298~税込¥10,228~1箱(100枚)ほか当日出荷マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。 一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。 袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。 また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など材質リサイクル原料(カルデコ)厚さ(mm)0.015寸法(mm)1250×740(マチ260)サイズ265/70R16まで対応RoHS指令(10物質対応)対応
布タイプ タイヤチェーン AutoSock
AutoSock(14件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)
KKS(13件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷JIS D4241に基づき製造しています。付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久) ■ジャッキアップ不要で取り付け簡単 ■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行 【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止用途RV車・1BOX車専用形状亀甲タイプ
金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用)
日電製鎖(18件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。付属品無し材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン
ISSE SAFETY(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷イッセ・スノーソックス スーパー TYPEⅡ。日本チェーン規制適合品。イッセ・スノーソックスは金属チェーンに匹敵する圧倒的なグリップ力をほこるヨーロッパ生まれの布製タイヤチェーンです。圧雪、深雪、アイスバーンの他、水分の多い日本の道路、シャーベット状の路面、どんなコンディションでも安心して走行できます。被せるだけで簡単装着、ジャッキアップも特別な工具も不要です。だれでも簡単に取り付けられます。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能です。・強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれています。 これが接地面の水分をしっかりと吸収しタイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 一方、アイスバーンなど水分が少ない雪道では、イッセ・スノーソックスの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。TYPEⅡ新発売!。スノーソックスがさらに進化!耐久性と追従性を改良。スーパーTYPEⅡは、制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。特殊な2つの織り方を実現。 ソックスの端(ゴムに近い部分)と中央で織り方を変えています。 2枚の布を組み合わせるのではなく、一つの布で2つの織り方を実現するというイッセ社独自の技術が使われています。 (布をつなげているわけではないので、裏返しても継ぎ目がありません)。布がタイヤにフィットし一体感アップ。 リニューアルされたスノーソックスはタイヤにより密着し、走行中の浮き上がりやズレを軽減させます。 ※従来のソックスと比較して浮き上がりが30%軽減(メーカー調べ)。 また、自動的にセンターを合わせるオートセンタリングにより、さらに安全性が向上します。地面と接する部分のギャザーが減少。 従来の縫製ではスノーソックスの表面に多くのギャザーが生じており、それが路面と擦れることで摩耗や破れの原因の一つとなっていました。 ギャザーが減ることにより、ギャザーの擦れにより生じていた布のダメージが軽減されました。セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
ワイヤー&コイルタイプe-チェーン
三菱製鋼(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
標準JISタイプチェーン EPシリーズ
KKS(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(2個)当日出荷から7日以内出荷JIS D4241に基づき製造しています。つばき合金鋼タイヤチェーンです。セット内容プラケース入り、ゴムバンド、手袋、サイドクリップ付形状ラダー(ハシゴ型)
エコノミーチェーン(乗用車・バン・軽トラック・小型トラック) 5×6
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(2個)当日出荷から9日以内出荷形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
DUELER A/T002
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷様々な道での走破性と快適な走りを両立し、ライフ性能にも配慮したオールステージタイヤ。レイズドブラックレター。通常のタイヤサイドの文字に比べ、文字をより高く浮かび上がらせており、引き締まった、精悍なイメージのサイドフェイスを作り出しています。A/T002はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。用途タイヤ・足回り商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUV
サマータイヤ SUV用
TOYO TIRES¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷静かで快適な乗り心地と、ウェット路面・ドライ路面の両方で、優れたハンドリングと制動性を実現したタイヤ。用途SUV用本数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプSUV