- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- 自動車用タイヤチェーン
- 265/70/16のおすすめ人気ランキング
265/70/16のおすすめ人気ランキング
2026/09/09更新33件の「265/70/16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤチェーン 215 55R17」、「215/70r16 チェーン」、「ワイヤーチェーン」などの商品も取り扱っております。
- ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
- 付属品無し材質スチール関連資料適合表
- オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル付属品無し材質鉄製
- JIS D4241に基づき製造しています。付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
- ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!材質ばね鋼(クロスチェーン)。合金鋼(ワイヤー)
- SCC JAPAN
ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用
2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ - マルエム(自動車用品)
タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り)
マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。 一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。 袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。 また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など材質リサイクル原料(カルデコ)厚さ(mm)0.015寸法(mm)1250×740(マチ260)サイズ265/70R16まで対応RoHS指令(10物質対応)対応 - ■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久) ■ジャッキアップ不要で取り付け簡単 ■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行 【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止用途RV車・1BOX車専用形状亀甲タイプ
- オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
- JIS D4241に基づき製造しています。つばき合金鋼タイヤチェーンです。セット内容プラケース入り、ゴムバンド、手袋、サイドクリップ付形状ラダー(ハシゴ型)
- 便利なフラップ開閉式仕様キーハンガー数:8個材質プラスチック色白、桃、赤、橙、黄、緑、青、紫質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265(W)×16(D)×70(H)(ケース)、30(W)×57(L)(キータグ)取付ねじ穴サイズ(mm)41個¥475税込¥523当日出荷
- SCC JAPAN
ケーブルチェーン ハイブリッド 乗用車・ライトトラック用
より軽くコンパクトに。より経済的に。 低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。 新車添付にも最適です。 通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。 よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。 新車添付に最適な、低価格チェーン。 軽量で車両重量の軽減を実現。 初期費用を抑えながらも耐久性抜群。 アイスバーン対応。 JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ - イッセ SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン。日本チェーン規制適合品。100% MADE IN EUROPE。スベーネとは?。スベーネは、ヨーロッパで20年間にわたり布製タイヤチェーンを開発してきたメーカーが、。高い品質とデザインを求める日本市場のお客様のために作り出したブランドです。軽量でコンパクトなデザインは車のトランクに簡単に保管でき、突然の雪にも慌てずに装着できます。いざという時に心強いアイテム「スベーネ」が安全で快適な冬のドライブをサポートします!。イッセ社は、布製タイヤチェーンのパイオニアとしてフランス最大手の自動車用品チェーンをはじめ、。世界中で販売実績を持ち、年間100万ペア以上を出荷してきました。そんな欧州品質をそのままに、イッセ社では現地サプライヤーとの交渉を重ねることで、。1ペア1万円以下というお求めやすい価格のスベーネを誕生させました。必要十分な性能を備えながら、手に取りやすい価格帯であり、デザイン性にも配慮した設計となっているスベーネは、。これまで雪道対策にハードルを感じていた方にぜひお試しいただきたい製品です。スタイリッシュに雪道を駆け抜ける、新しいドライブの常識 ── それがイッセ・スノーソックス スベーネです!。軽量、コンパクト、劣化なし。 片手で持てる手軽さ!トランクに入れてもかさばらず、劣化の心配もありません。ほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 市販のほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 軽自動車から高インチのSUVまで市販されているほぼすべてのタイヤに装着可能。取付かんたん。 ジャッキアップも特別な道具も不要。 誰でも簡単に取り付けられます。クリアランスの狭い車にも最適。 タイヤと車体の空間が狭いスポーツカータイプの車にも装着可能。 車体も傷つけません。なぜ、スベーネはグリップするのか?。 タイヤが雪に接すると瞬間的に雪が溶けて水膜が発生します。この水分がスリップの原因となります。 スベーネの表面は強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれ、従来の布製チェーンに比べて非常に厚みのある作りになっています。 これが水分をしっかりと吸収し、タイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 水分の多い日本の雪道や、シャーベット状になりやすい都心の路面でも安心して走行できるのはこのためです。 一方アイスバーンなど水分が少ない雪道では、スベーネの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 スベーネの繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。 また、独自のオートセンター機能が、走行中、スベーネを常に適切な位置に維持し、ずれません。セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル関連資料(1.57MB)