カテゴリ
- 切削工具(37)
- 機構部品(26)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 農業機械(12)
- バイク部品(8)
- 縫製用品(6)
- 制御機器(5)
- 測定用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(17)
- 大阪魂(17)
- マンヨーツール(11)
- TRUSCO(9)
- 日研工作所(7)
- 理研製鋼(6)
- SAMSOL(6)
- CF POSH(6)
- ホンダ(5)
- 東京発条製作所(5)
- グーリング(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- 三笠産業[工具](3)
- フジックス[縫製用品](3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 共立(2)
- 田倉工具(2)
- 三菱電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「271-50」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781袋(1本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781箱(7本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(5個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
サインスタンド(片面用)
セキセイ(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド ショップのディスプレイに大活躍。用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7タイプ片面用![LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336013-211004-02.jpg)
LOCTITE 271
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。用途スタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥259税込¥2851本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC寸法T(mm)4(0~0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール
日本アキュライド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6種類スライド形段数3材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)"材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥679税込¥7471本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷ねじ用限界ゲージの、プラグゲージ通り止りのセットです。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上
大西測定工具(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781組(2個)当日出荷から10日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式B型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05













![LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336013-211004-02.jpg)