カテゴリ
- 自動車補修部品(19)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車純正部品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MICRO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ニッサン(2)
- PITWORK(日産)(2)
- 東洋エレメント(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ワイズ(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- サンエレメント(1)
- 新北九州工業(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
エコロジープロダクト
「27277-jn20b」の検索結果

キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,282~税込¥1,410~1個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(198件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー
BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
エアコンフィルター
(1150件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
天井埋込型エアコンフィルター5枚入
ワイズ(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5枚)当日出荷エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
業務用長尺フィルター
新北九州工業(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!