カテゴリ
- 機構部品(8)
- 農業機械(8)
- 自動車補修部品(2)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2740-3624-100」の検索結果

オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から6日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール(ミツビシ)
武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーミツビシ
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TCFY355212
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷部品名称オイルシール TCFY355212図解NoSSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.68、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.68、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.68、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.68、SSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.68、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.68、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.68、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.68、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.68、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.68、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.68
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
プラフック 6MM8MM共通
TRUSCO(1件のレビュー)¥739税込¥8131袋(2個)当日出荷プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。トラスコ品番488-7611材質ポリエチレン(PE)色イエロー質量(g)20縦(mm)30横(mm)100