カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(16)
  • タイヤ・足回り(9)
  • カー用品(1)

「275/80r22.5」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LONGMARCH ロングマーチ LM277 ニイナナナナトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM277 ニイナナナナトラックタイヤ

    LONGMARCH
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、国道、都市道路。省メンテナンス性(ローテーション頻度低減)に特化。耐肩落ち摩耗・ライフも向上
    種類サマータイヤ
  • LONGMARCH ロングマーチ LM375D サンナナゴディートラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM375D サンナナゴディートラックタイヤ

    LONGMARCH
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、国道に適用。低燃費性能と摩耗ライフ・ウェット性能を調和させたラグタイヤ
    用途オールP(通常)その他【PR又はLI等】149/146L種類サマータイヤタイヤサイズ275/80R22.5外径(mm)1012標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)235最大負荷能力(kg)単輪:3250/複輪:3000標準空気圧(kPa)900
  • スプリング式チェーンバンド 日電製鎖

    スプリング式チェーンバンド

    日電製鎖(42件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
  • エマージェンシーチェーン SCC JAPAN

    エマージェンシーチェーン

    SCC JAPAN(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1袋
    当日出荷から7日以内出荷
    ラチェット式で簡単取り付け。雪道でタイヤがスタックした際の緊急脱出用として効果を発揮するワンタッチ装着チェーン。車に積んでおくといざという時に安心。取り付け時ジャッキアップが不要。ラチェット式なので簡単装着可能。
    種別緊急脱出用チェーン
  • ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼

    ワイヤー&コイルタイプe-チェーン

    三菱製鋼(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
    材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
  • 布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock

    布タイプ タイヤチェーン AutoSock

    AutoSock(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
    用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
  • 標準JISタイプチェーン(トラック・バス用) KKS

    標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)

    KKS(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    付属品無し材質スチール
  • トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 アルミ・メッキホイールタイプ 北海道製鎖(HSK)

    トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 アルミ・メッキホイールタイプ

    北海道製鎖(HSK)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1組
    翌々日出荷
    アルミホイール・メッキホイールを傷つけにくい改良タイプ!トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
    用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),プラスチックケース (1箱), 取り扱い説明書 (1箱)
  • モスキーチェーンセット   (トラック・バス用)7×8 丸親

    モスキーチェーンセット (トラック・バス用)7×8

    丸親
    47,980税込52,778
    1個ほか
    翌々日出荷
    丸親タイヤチェーン 製品特徴。安心の国内メーカー。長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感。JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応。軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーンを検索できます。
    用途モスキーチェーン
  • シルバーペイントホイール RTG

    シルバーペイントホイール

    RTG(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    付属品バルブ付材質スチール仕上シルバーペイント
  • 金属製タイヤチェーン 8×9サイズ(大型トラック・バス用) 日電製鎖

    金属製タイヤチェーン 8×9サイズ(大型トラック・バス用)

    日電製鎖
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • クロームメッキホイール RTG

    クロームメッキホイール

    RTG
    45,980税込50,578
    1本
    3日以内出荷
    仕上クロームメッキ
  • 新・ISO規格 シルバーペイントホイール RTG

    新・ISO規格 シルバーペイントホイール

    RTG
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    仕上シルバーペイント
  • 新・ISO規格 クロームメッキホイール RTG

    新・ISO規格 クロームメッキホイール

    RTG
    71,980税込79,178
    1本
    3日以内出荷
    仕上クロームメッキ
  • ケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用 SCC JAPAN

    ケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用

    SCC JAPAN
    29,980税込32,978
    1ペア
    4日以内出荷
    より軽くコンパクトに。より経済的に。 低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。 新車添付にも最適です。 通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。 よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。 新車添付に最適な、低価格チェーン。 軽量で車両重量の軽減を実現。 初期費用を抑えながらも耐久性抜群。 アイスバーン対応。 JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
  • ケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用 SCC JAPAN

    ケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用

    SCC JAPAN
    37,980税込41,778
    1ペア
    4日以内出荷
    SRチェーンは日本で発売以来24年のロングセラー、スタンダードケーブルチェーン。 アルミホイールを傷付けにくいのが特徴。 従来の14段のクロスの代わりに軽量型の17段を使用しています。 走行中も静かで夜間の走行時、騒音が気になりません。 振動が少なく乗り心地がいいのも好評な理由。 約95%の日本の道路に適しています。 チェーンが切れやすいトンネル内でも切れにくく安心。 多くの方に支持されているSCCの人気商品です。 スーパーシングル対応(SR6015、SR6016、SR6017、SR6415、SR6416) SRチェーンはスーパーシングルタイヤに対応しております。 アイスバーン・市街地・高速道路等、様々なコンディションで活躍します。 クロスのスプリングが回り、常に接地面が変化することで、雪道をしっかり捉え、あらゆるシーンに対応します。 軽量で、耐久性はJISタイプ鉄チェーンの約5倍。 (※メーカーテスト結果による)
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
  • タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用 SCC JAPAN

    タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用

    SCC JAPAN
    27,980税込30,778
    1ペア
    4日以内出荷
    3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
  • タイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用 SCC JAPAN

    タイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用

    SCC JAPAN(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1ペア
    4日以内出荷
    カーブ・峠道での抜群の安定感 ダイヤモンドパターンがあらゆる路面に威力を発揮 ダイヤモンドパターン(亀甲型) の鎖チェーンが左右に雪をかきだし横すべりを防ぐので、峠道などのカーブ走行で安定した走りを実現。 サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。 峠道・カーブ・坂道で安定 サイドバンド不要 ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応 坂道や峠道でもスムーズに走行 横すべりしやすいカーブ路面でも安定 耐久性2倍
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
  • 緊急脱出ワンタッチチェーン スタンダードΦ9X9リンク(1セット2本入り) ヤマカワ

    緊急脱出ワンタッチチェーン スタンダードΦ9X9リンク(1セット2本入り)

    ヤマカワ
    15,980税込17,578
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    用途緊急脱出用ワンタッチチェーン仕様【クロスチェーン】Φ9×9セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書固定方法チェーン式チェーン本数2適合タイヤサイズ245/70R22.5・245/90R19.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・275/70R22.5・275/80R22.5・295/80R22.5・11R22.5
  • 緊急脱出用ワンタッチチェーン 最強グリップタイプ(1セット2本入り) ヤマカワ

    緊急脱出用ワンタッチチェーン 最強グリップタイプ(1セット2本入り)

    ヤマカワ
    21,980税込24,178
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    用途緊急脱出用ワンタッチチェーン仕様【クロスチェーン】Φ8×9 Vバー付セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書、連結ボルト、ナット(2個)、専用スパナ(1本)、針金(4本)固定方法チェーン式チェーン本数3適合タイヤサイズ245/70R22.5・245/90R19.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・275/70R22.5・275/80R22.5・295/80R22.5・11R22.5
  • 緊急脱出ワンタッチチェーン ラチェット式ベルトタイプ(1セット2本入り) ヤマカワ

    緊急脱出ワンタッチチェーン ラチェット式ベルトタイプ(1セット2本入り)

    ヤマカワ
    21,880税込24,068
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    用途緊急脱出用ワンタッチチェーン仕様【クロスチェーン】D7×15リンクセット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書、傷防止シール固定方法ベルト式(ラチェット)チェーン本数2適合タイヤサイズ11R22.5・245/70R22.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/70R22.5・275/80R22.5・245/90R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・295/80R22.5・245/70R19.5・9.00-20・10.00-20・11.00R20・11.1R20・12.00R20・12R22.5・315/80R22.5245/80R17.5・7.50R18・7.00R20・9R19.5・7.50R20・7.50R18・9R19.5・7.50R20・8.25R20・235/70R17.5・225/70R19.5・245/70R19.5・225/70R19.5・235/70R22.5・225/70R22.5・225/80R17.5・245R22.5・255/70R22.5・245/90R19.5
  • ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 SCC JAPAN

    ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用

    SCC JAPAN
    34,980税込38,478
    1ペア
    4日以内出荷
    SRやDCの耐久性はそのままに、 装着性に優れたシステムスナップチェーン。 軽量で、耐久性約5倍。 サイドバンドの代わりに3点カムロック採用 自由に取り外せる工具なしで簡単クロス交換が可能 オリジナルチェーンにカスタマイズ可能。 タイヤに装着したままクロス交換可能。 使用頻度の高いあなたへ 走行中に、路面状況や凹凸により、思いがけずにクロス損傷を招きます。 「とっさの時に、簡単にクロス交換出来たら…」その要望に答えて生まれたシステムスナップケーブル。 1外す、2掴む、3離すの3ステップで交換可能。 時間を大切にされる方に最適です。 また、登り坂や深雪走行される際に、トルクを必要とされる方へ、その場でご自身の手でクロスを増やして下さい。
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ、L字レンチ
  • アルミホイールポリッシュ RTG

    アルミホイールポリッシュ

    RTG
    39,980税込43,978
    1本
    7日以内出荷
    タイプフロント・リア兼用仕上鏡面仕上げ
  • アルミホイールマシーンフィニッシュ RTG

    アルミホイールマシーンフィニッシュ

    RTG
    34,980税込38,478
    1本
    7日以内出荷
    タイプフロント・リア兼用仕上鏡面仕上げなしのヘアライン加工仕上げ