カテゴリ
- トラック用品・パーツ(13)
- タイヤ・足回り(12)
- カー用品(1)
絞り込み
「295/80r22.5」の検索結果

LONGMARCH ロングマーチ LM511 ゴーイチイチトラックタイヤ
LONGMARCH¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。耐摩耗性能が更に向上。低燃費性能との両立を高次元で追及その他【PR又はLI等】153/150J 18PR種類サマータイヤタイヤサイズ295/80R22.5外径(mm)1044標準リム幅(inch)9トレッド幅(mm)246最大負荷能力(kg)単輪:3550/複輪:3250標準空気圧(kPa)900
LONGMARCH ロングマーチ LM295 ニイキュウゴトラックタイヤ
LONGMARCH¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷高速道路、一般道、都市道路。省メンテナンス性に特化、耐肩落ち摩耗・ライフも向上その他【PR又はLI等】152/149M種類サマータイヤタイヤサイズ295/80R22.5外径(mm)1085標準リム幅(inch)9トレッド幅(mm)252最大負荷能力(kg)単輪:3550/複輪:3250標準空気圧(kPa)900
LONGMARCH ロングマーチ LM217 ニイイチナナトラックタイヤ
LONGMARCH¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷一般道路から高速道路まで幅広いコンディションに対応。旋回時に発生する横方向の強いねじれに対応する種類サマータイヤ
LONGMARCH ロングマーチ LM329 サンニイキュウトラックタイヤ
LONGMARCH¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。ロングライフ省メンテナンスタイプ用途オールP(通常)その他【PR又はLI等】152/149M 18PR種類サマータイヤタイヤサイズ295/80R22.5外径(mm)1044標準リム幅(inch)9トレッド幅(mm)246最大負荷能力(kg)単輪:3550/複輪:3250標準空気圧(kPa)900
LONGMARCH ロングマーチ LM526 ゴーゴーハチトラックタイヤ
LONGMARCH¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷高速道路、一般道路、都市道路に適したパターン。摩耗ライフとウェット性能を両立した汎用オールシーズンタイヤその他【PR又はLI等】152/149K 18PR種類サマータイヤタイヤサイズ295/80R22.5外径(mm)10.44標準リム幅(inch)9トレッド幅(mm)246最大負荷能力(kg)単輪:3550/複輪:3250標準空気圧(kPa)900
布タイプ タイヤチェーン AutoSock
AutoSock(14件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
ワイヤー&コイルタイプe-チェーン
三菱製鋼(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
エマージェンシーチェーン
SCC JAPAN(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781袋当日出荷から7日以内出荷ラチェット式で簡単取り付け。雪道でタイヤがスタックした際の緊急脱出用として効果を発揮するワンタッチ装着チェーン。車に積んでおくといざという時に安心。取り付け時ジャッキアップが不要。ラチェット式なので簡単装着可能。種別緊急脱出用チェーン
トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 アルミ・メッキホイールタイプ
北海道製鎖(HSK)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781組翌々日出荷アルミホイール・メッキホイールを傷つけにくい改良タイプ!トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),プラスチックケース (1箱), 取り扱い説明書 (1箱)
モスキーチェーンセット (トラック・バス用)7×8
丸親¥66,980~税込¥73,678~1個翌々日出荷丸親タイヤチェーン 製品特徴。安心の国内メーカー。長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感。JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応。軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーンを検索できます。用途モスキーチェーン
ケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用
SCC JAPAN¥29,980~税込¥32,978~1ペア4日以内出荷より軽くコンパクトに。より経済的に。 低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。 新車添付にも最適です。 通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。 よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。 新車添付に最適な、低価格チェーン。 軽量で車両重量の軽減を実現。 初期費用を抑えながらも耐久性抜群。 アイスバーン対応。 JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
緊急脱出ワンタッチチェーン スタンダードΦ9X9リンク(1セット2本入り)
ヤマカワ¥15,980税込¥17,5781セット(2本)4日以内出荷用途緊急脱出用ワンタッチチェーン仕様【クロスチェーン】Φ9×9セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書固定方法チェーン式チェーン本数2適合タイヤサイズ245/70R22.5・245/90R19.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・275/70R22.5・275/80R22.5・295/80R22.5・11R22.5
緊急脱出用ワンタッチチェーン 最強グリップタイプ(1セット2本入り)
ヤマカワ¥21,980税込¥24,1781セット(2本)4日以内出荷用途緊急脱出用ワンタッチチェーン仕様【クロスチェーン】Φ8×9 Vバー付セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書、連結ボルト、ナット(2個)、専用スパナ(1本)、針金(4本)固定方法チェーン式チェーン本数3適合タイヤサイズ245/70R22.5・245/90R19.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・275/70R22.5・275/80R22.5・295/80R22.5・11R22.5
タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用
SCC JAPAN¥34,980~税込¥38,478~1ペア4日以内出荷3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
緊急脱出ワンタッチチェーン ラチェット式ベルトタイプ(1セット2本入り)
ヤマカワ¥21,880税込¥24,0681セット(2本)4日以内出荷用途緊急脱出用ワンタッチチェーン仕様【クロスチェーン】D7×15リンクセット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書、傷防止シール固定方法ベルト式(ラチェット)チェーン本数2適合タイヤサイズ11R22.5・245/70R22.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/70R22.5・275/80R22.5・245/90R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・295/80R22.5・245/70R19.5・9.00-20・10.00-20・11.00R20・11.1R20・12.00R20・12R22.5・315/80R22.5245/80R17.5・7.50R18・7.00R20・9R19.5・7.50R20・7.50R18・9R19.5・7.50R20・8.25R20・235/70R17.5・225/70R19.5・245/70R19.5・225/70R19.5・235/70R22.5・225/70R22.5・225/80R17.5・245R22.5・255/70R22.5・245/90R19.5
ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用
SCC JAPAN¥38,980~税込¥42,878~1ペア4日以内出荷SRやDCの耐久性はそのままに、 装着性に優れたシステムスナップチェーン。 軽量で、耐久性約5倍。 サイドバンドの代わりに3点カムロック採用 自由に取り外せる工具なしで簡単クロス交換が可能 オリジナルチェーンにカスタマイズ可能。 タイヤに装着したままクロス交換可能。 使用頻度の高いあなたへ 走行中に、路面状況や凹凸により、思いがけずにクロス損傷を招きます。 「とっさの時に、簡単にクロス交換出来たら…」その要望に答えて生まれたシステムスナップケーブル。 1外す、2掴む、3離すの3ステップで交換可能。 時間を大切にされる方に最適です。 また、登り坂や深雪走行される際に、トルクを必要とされる方へ、その場でご自身の手でクロスを増やして下さい。付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ、L字レンチ
ケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用
SCC JAPAN¥37,980~税込¥41,778~1ペア4日以内出荷SRチェーンは日本で発売以来24年のロングセラー、スタンダードケーブルチェーン。 アルミホイールを傷付けにくいのが特徴。 従来の14段のクロスの代わりに軽量型の17段を使用しています。 走行中も静かで夜間の走行時、騒音が気になりません。 振動が少なく乗り心地がいいのも好評な理由。 約95%の日本の道路に適しています。 チェーンが切れやすいトンネル内でも切れにくく安心。 多くの方に支持されているSCCの人気商品です。 スーパーシングル対応(SR6015、SR6016、SR6017、SR6415、SR6416) SRチェーンはスーパーシングルタイヤに対応しております。 アイスバーン・市街地・高速道路等、様々なコンディションで活躍します。 クロスのスプリングが回り、常に接地面が変化することで、雪道をしっかり捉え、あらゆるシーンに対応します。 軽量で、耐久性はJISタイプ鉄チェーンの約5倍。 (※メーカーテスト結果による)付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ