カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2753j」の検索結果

鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
CP 塩素水 05-2753-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】05-2753-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0759-88危険物の類別非危険物CAS登録番号7782-50-5
バリケードテープ(多言語表記)
セーフラン安全用品¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか5日以内出荷から7日以内出荷非粘着性PE素材のバリケードテープです。たっぷり使える130Mタイプです。多言語表記(漢字、英語、ベトナム語、韓国語、日本語)で、インバウンドにも対応します。工事現場、建設現場の危険な場所への表示、一時的なバリケードとして便利です。災害時や緊急危険区域に使用し、不用意な立入を制限します。フェンス等に結んでご使用ください用途一時的なバリケードとして。
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF