カテゴリ
- バイク純正部品(19)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「278-17424-00」の検索結果

スプリング ベレビル 214-16119-00
YAMAHA(ヤマハ)¥699税込¥7691個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
オイル シール (35X62X6) 93102-35109
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷主な適合純正品番93102-35054主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
深溝玉軸受 6300番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カラー(1AE) 90387-253M9
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷主な適合純正品番90387-25192主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ワッシャー ロック (3LD) 90215-21290
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥619税込¥6811個4日以内出荷主な適合純正品番90215-21022主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)