カテゴリ
- 農業機械(397)
- 制御機器(220)
- パソコン/周辺機器(138)
- バイク部品(107)
- 空調・照明・電設資材(93)
- 自動車補修部品(60)
- 切削工具(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- カー用品(24)
- 安全靴・作業靴(24)
- 作業工具(20)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 測定用品(17)
- メカニカル部品(16)
- 溶接用品(15)
- 電動工具(14)
- バッテリー・電装(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 厨房用品(9)
- 防犯用品(9)
- 作業服(9)
- 学童・教育用品(9)
- 家電(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 塗料(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電気材料(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- 介護用品(3)
- 事務用品(3)
- エンジン工具(3)
- 物流用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(340)
- メディアカバーマーケット(92)
- ホンダ(54)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- 三菱電機(27)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- KITACO(25)
- 東芝ライテック(24)
- フジキン(22)
- カーメックス(19)
- CKD(18)
- TAKEGAWA(武川)(18)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- RS PRO(18)
- MG(旧エム・システム技研)(15)
- イメージニクス(15)
- ミドリ安全(14)
- ダンドリビス(14)
- コイズミ照明(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「27v」の検索結果

ハッコーFX-8302 27V-150W
HAKKO(白光)¥18,980税込¥20,8781個欠品中HAKKO FX-838専用N2はんだこて。 N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上! 高出力150WのN2はんだこて。全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)150(27V)コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
TDK 酸化金属バリスタ, 27V, 2A
TDK¥159税込¥1751袋(10個)翌々日出荷仕様バリスタ電圧 = 27V最大直流定格電圧 = 17V制限電圧 = 52Vクランプ電流 = 2Aエネルギー = 0.05J最大サージ電流 = 2A静電容量 = 15pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 酸化金属バリスタ, 27V, 48A
TDK¥139税込¥1531袋(10個)翌々日出荷仕様バリスタ電圧 = 27V最大直流定格電圧 = 19V制限電圧 = 42Vクランプ電流 = 2Aエネルギー = 0.1J最大サージ電流 = 48A静電容量 = 430pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41
VISHAY¥3,898税込¥4,2881袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
ゲーミングモニター INZONE M10S(有機EL27V型/2560x1440/スピーカーなし)
SONY(ソニー)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷有機ELが生み出す高速0.03msGTGの応答速度で革新的な動きを実現。液晶パネルでは実現不可能な残像を感じさせない速さで敵の動きをはっきりと捉え、プレイヤーを勝利に導きます。また、高リフレッシュレート480Hz表示に対応した極めてスムーズな動きで敵をいち早く発見し、正確な追跡を可能にします。ディスプレイ表示サイズをeスポーツ大会で広く採用されている24.5インチに切り替え可能な「24.5インチモード」を搭載。有機ELの優れた応答速度や画質を慣れ親しんだ24.5インチのサイズでお楽しみいただけます。表示位置はセンター(中央)またはボトム(下揃え)から選択でき、プレイスタイルに合わせてご使用いただけます。FPS専用の2つの画質モード「FPS Pro+」「FPS Pro」をFnatic Valorantチームと共同開発しました。最も敵を見やすいよう画質調整を行い、戦闘において優位な状況を生み出すFPS Pro+モード。eスポーツ大会で広く採用されているTN方式の液晶モニターの画質を再現するように画質調整を行ったFPS Proモード。2つのFPS専用画質モードをお楽しみください。サイズ(inch)27V表面処理アンチグレアコントラスト比1500000:1(ダイナミック)最大解像度2560×1440色(本体)ブラック入出力端子DisplayPort×1 (Ver2.1 UHBR10)/HDMI×2 (Ver. 2.1)/ USB Type-B×1 (Upstream)/USB Type-A×2(Downstream)/ヘッドホン出力×1 (3.5mm Jack)/USB Type-A×1 (SW Update)パネル駆動方式有機EL
ゲーミングモニターINZONE M9 II(IPS液晶27V型/3840x2160/スピーカーあり)
SONY(ソニー)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷LEDバックライトを液晶パネル下に配置し、映像全体を小さなブロックに分けてコントロールすることで明暗のきめ細かな描写を可能にする「直下型LED部分駆動」搭載。これによりピーク輝度750cd/m2の明るさと、コントラスト比80000:1の暗さ表現を実現。明るい部分でも暗い部分でも、より忠実に映像を表現でき、ゲームの世界への深い没入を可能にします。DCI-P3のカバー率95%以上の広色域表示に対応。高い色再現性で、常に美しいゲームの世界を色鮮やかに表現します。高速1msGTGの応答速度で残像の少ないクリアな映像を表現します。またBRAVIAの技術を活用し、直下型LED構造を利用した独自のバックライトスキャニング技術を搭載。画面全体の残像を効果的に低減し、激しい動きを伴うシーンもはっきり映し出します。4K解像度でリフレッシュレート160Hzを表示可能(DisplayPortに接続時)。秒間160フレームのスムーズな動きと高精細な映像の両立で、究極の没入体験を実現します。サイズ(inch)27V表面処理アンチグレアコントラスト比80000:1(ダイナミック)最大解像度3840×2160色(本体)ブラック入出力端子DisplayPort×1 (Ver2.1 UHBR10)/HDMI×2 (Ver. 2.1)/ USB Type-B×1 (Upstream)/USB Type-A×2(Downstream)/ヘッドホン出力×1 (3.5mm Jack)/USB Type-A×1 (SW Update)パネル駆動方式IPS
覗き見防止 プライバシー フィルター HP P27v 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP P27v取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-27V200F 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-27V200F取付方式自己吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)反射防止対応ブルーライトカット対応
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-27V200F 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-27V200F取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール
NSK(日本精工)(50件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)
フジキン¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)
フジキン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
【REGZAゲーミングモニター】27V型/2560×1440/HDMI、DP/スピーカー:あり/WQHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ
REGZA¥61,980税込¥68,1781台8日以内出荷付属品モニタースタンド、モニターベース、電源コード、ACアダプター、取扱説明書、DPケーブル、HDMIケーブルその他【色域】DCI-P3カバー率 >90% / sRGBカバー率 99%質量(kg)約5表面処理非光沢外形寸法(cm)61.4×47.3×21.5 ※スタンド含むコントラスト比1000:1液晶パネルFast IPS(In Plane Switching)表示色約10億7300万色視野角左右178°/ 上下178°応答速度1ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカー2W+2W (同時駆動、JEITA)画面サイズ27V型(インチ)画素数水平2560×垂直1440 [WQHD]アスペクト比16:09入出力端子HDMI入力 2系統 / DP入力 1系統 / ヘッドホン端子 1系統 (3.5mm3極ステレオミニジャック)リフレッシュレート(Hz)~240輝度(cd/m2)340HDR対応VESA DisplayHDR400, HDR10
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)
フジキン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)
フジキン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から112日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ
シヤチハタ(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から10日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
コンビネーションロック
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,389税込¥1,5281個当日出荷暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックスその他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。質量(g)41仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は000 です。分野設備・機械
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ポートコネクター接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
V-Lok継手付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷継手付構造です。軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ)
フジキン¥7,798税込¥8,5781個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状クロスユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)
フジキン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌日出荷4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ)
アユート¥7,698税込¥8,4681台当日出荷から33日以内出荷目と液晶両方を守る、ブルーライトカットプロテクター 特に波長の短い380-410nmは、平均90%以上カット 工具を使わずカンタン設置(4点テープ留め) フィルムでは無い、アクリルフィルタータイプ 映像を鮮やかに、光沢タイプ仕様付属品固定用パッド(大・小)、固定用両面テープ、クリーニングクロス材質フィルター/アクリル取付4点テープ留め板厚(mm)2紫外線防御率(%)99.9波長(nm)280-380可視光線透過率(%)80保証期間ご購入日より2週間、初期不良のみブルーライトカット対応
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)
フジキン¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状パネルユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から117日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状レデューサー
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)
フジキン¥689税込¥7581個当日出荷から22日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
...