カテゴリ
- 作業工具(6)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「27x40x6」の検索結果

ビット・ソケットレンチ37点セット
GEDORE¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。プラスチックケース入りです。使い勝手の良いソケットとハンドルのセット品です。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。差込角(mm)6.35セット商品数372018年トラスコ掲載ページ4 0104
RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
ドライバービットセット43ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
キャリーケース付ハンドツールセット
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781式3日以内出荷ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業仕様精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22色建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエローソケットサイズ(mm)6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0
バイシクル セット 3 A
Wera¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール38点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。付属のチェーンツールセットでチェーンの緩め、再接続が可能です。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 3899/4/1 (1x 1/4x100), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0), 9513, 9512, 9481 (1x 203x85), 9480 (1x 90,0x135,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数38
バイシクル セット 3
Wera¥21,980税込¥24,1781個当日出荷自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール41点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。自転車乗車時の負担を軽減するためにビットチェック用の空ケースに必要最低限の工具をセットして快適に持ち運べます。セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数41
ナベコネジ M6X40
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷図解NoMD800 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MD115Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジM6X40_No.27、MD115エンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジM6X40_No.27、MD15エンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジM6X40_No.27、MD115Lエンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジM6X40_No.27
航空機整備工具セット(MM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット91日以内出荷122点ツールセットセット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.5差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)差込角(HEX)1/4(415SGB)