カテゴリ

  • 農業機械(449)
  • 自動車純正部品(283)
  • 油圧機器・油圧ホース(213)
  • バイク純正部品(119)
  • 制御機器(112)
  • 科学研究・開発用品(100)
  • トラック純正部品(82)
  • 切削工具(65)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • メカニカル部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 機構部品(17)
  • 鈑金・塗装(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 測定用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自転車部品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 防災用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28-500」の検索結果

1,745件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼムクリップ モノタロウゼムクリップモノタロウ(56件のレビュー)
299税込329
1パック(500本)
当日出荷
日本製スタンダードのゼムクリップ。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。 リーズナブルなお値段。
材質鉄線(Niメッキ)シルバー繰り返し・詰め替え対応
部品 ディスクグラインダ G10SH5 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ディスクグラインダ G10SH5HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプ ホース (9928) MAZDA(マツダ)クランプ ホース (9928)MAZDA(マツダ)(14件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 電気ディスクグラインダ G10SH6 HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ディスクグラインダ G10SH6HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
カットクラフト紙A4 ORIGINAL WORKS(ササガワ)カットクラフト紙A4ORIGINAL WORKS(ササガワ)(1件のレビュー)
879税込967
1冊(100枚)
当日出荷
色々な用途に使えるA4サイズのクラフト紙です。 しっかりした紙なのでチラシ印刷やメニュー表などはもちろん、小さいものの梱包やブックカバーなど幅広く使えます。
材質未晒クラフト紙(80g/m2)ブラウンサイズA4寸法(高さH×幅W)(mm)297×210
スクレーパー STANLEY(Stanley Black & Decker)スクレーパーSTANLEY(Stanley Black & Decker)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステッカーはがし、床・タイルの接着剤やペンキの除去など
用途替刃5枚付き全長(mm)95適合替刃品番 28-510 品番 11-515 #9RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 オプションアルミパイプ 28Φ×500mm ケニスネオジム磁石 オプションアルミパイプ 28Φ×500mmケニス
3,988税込4,387
1個
翌日出荷
円板型のネオジム磁石を通すと、渦電流の不思議な現象が観察できます。
寸法(mm)Φ28×500
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) ジーエルサイエンスシリンジフィルタ(GLクロマトディスク)ジーエルサイエンス
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
丸型アルミ皿(持ち手付き) Eagle Thermoplastics丸型アルミ皿(持ち手付き)Eagle Thermoplastics
14,980税込16,478
1袋(500枚)
当日出荷から12日以内出荷
持ちやすいタブ付きです。重ねた時に容易に取れるように側面は角度がついています。蒸発皿・計量皿・容器のカバーとしても使用可能です。
材質アルミニウム
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
37,980税込41,778特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
Disconnect terminal block 28A 500V black フエニックス・コンタクトDisconnect terminal block 28A 500V blackフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様IEC60947'-7'-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応シリーズCLIPLINE UT定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)28ケーブル26~10AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-60~+130
部品 無段変速電子ディスクグラインダ G10VE HiKOKI(ハイコーキ)部品 無段変速電子ディスクグラインダ G10VEHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(プレミアムタイプ)DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
14,900税込16,390特価
1セット(4枚)
当日出荷から7日以内出荷
ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から4日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(500g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
トラロープ(標識ロープ) 日本緑十字社トラロープ(標識ロープ)日本緑十字社
2,998税込3,298
1巻(100m)
翌々日出荷
立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番705-8415材質PE黄/黒長さ(m)100線径(Φmm)約7
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン(1件のレビュー)
28,100税込30,910
1個
当日出荷から13日以内出荷
キーホルダー用金具 スネーク 日本紐釦貿易キーホルダー用金具 スネーク日本紐釦貿易
17,980税込19,778
1袋
当日出荷から4日以内出荷
ブラシワイパー(スペア) CONDOR(山崎産業)ブラシワイパー(スペア)CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1本でブラシと水切りの2役。厨房・プ-ル・ガソリンスタンドなどにおすすめです。
用途洗浄、水切り商品タイプスペア幅(mm)465材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)トラスコ品番480-4333毛丈(mm)42縦(mm)50繰り返し・詰め替え対応
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
18,400税込20,240
1個
当日出荷から13日以内出荷
研磨ブラシセット RELIEF研磨ブラシセットRELIEF
1,998税込2,198
1セット(10本)
3日以内出荷
用途タイル、ガラス、石片、貝ガラ、陶磁器、銅板、アルミ、その他の切断
落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ YOKE落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズYOKE
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造ステンレス鋼
TE Connectivity 圧着ピンコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ピンコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229,800税込252,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブラシワイパー付 CONDOR(山崎産業)ブラシワイパー付CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
1本でブラシと水切りの2役。厨房・プ-ル・ガソリンスタンドなどにおすすめです。
用途洗浄、水切り商品タイプ本体全長(mm)1535幅(mm)465材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)スチールトラスコ品番480-4325材質ゴム部/合成ゴム質量(g)1550毛丈(mm)42縦(mm)50繰り返し・詰め替え対応
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズジーエルサイエンス
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
66,980税込73,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
(74320)バイザASSY LH トヨタ(74320)バイザASSY LHトヨタ(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
49,980税込54,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
ストレートシャンクドリル 622  GT100 グーリングストレートシャンクドリル 622 GT100グーリング
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
材質SKH51
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン(1件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレン 日本緑十字社トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレン日本緑十字社
4,598税込5,058
1巻
3日以内出荷
立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
アルミフレーム System20 青木精密工業アルミフレーム System20青木精密工業
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリングハイスドリル ショート/スタブ ダークマージングーリング
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業フッ素樹脂フレキシブルホース南国フレキ工業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
用途食品工場。 化学薬品工場。使用温度範囲-100~120℃最高使用圧力1MPa接続両端ステンレスニップル(片ルーズ)適合流体薬品・溶剤
(74528)LABEL, DOOR CLO トヨタ(74528)LABEL, DOOR CLOトヨタ(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング深穴加工ドリル レギュラ TiNコートグーリング
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
...
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
"28-500" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷