トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレン

トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレン - 日本緑十字社

立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。

用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
トラスコ品番
693-3454
材質
PE
色
黄/黒
長さ(m)
100
線径(mm)
約9
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82608167285005
¥5,000
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする