カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • トラック純正部品(7)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「28-958」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OA対応札紙 輪のし タカ印(ササガワ)

    OA対応札紙 輪のし

    タカ印(ササガワ)
    1,098税込1,208
    1冊(105枚)
    当日出荷
    お手持ちのパソコン&プリンタできれいな文字が印刷できるOA対応短冊。1シート3枚付。一度に3枚の短冊をプリントできます。マイクロミシン目入りで簡単に切り取れます。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
    材質上質紙(65g/m2)質量(g)125シートサイズ(mm)257×182寸法(縦×横)(mm)(札紙)257×61紙厚(mm)0.08
  • 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)

    アイビッグ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
    材質高強度線材(ハイテン材)
  • Merlin Gerin カバー MERLIN GERIN

    Merlin Gerin カバー

    MERLIN GERIN
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:INS100、INS160●シリーズ:Multi 9
  • (MB28)ブラケット,パーキング ブレーキ レバー カバー ミツビシ

    (MB28)ブラケット,パーキング ブレーキ レバー カバー

    ミツビシ
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • (ML289)BRKT ASSY,PK/BRK CABLE 三菱ふそう

    (ML289)BRKT ASSY,PK/BRK CABLE

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (MK628)HARNESS,B 三菱ふそう

    (MK628)HARNESS,B

    三菱ふそう
    749,800税込824,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ML289)BRKT,PK/BRK CABLE 三菱ふそう

    (ML289)BRKT,PK/BRK CABLE

    三菱ふそう
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • (MC028)PLATE 三菱ふそう

    (MC028)PLATE

    三菱ふそう
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • クランクケース BIGM(丸山製作所)

    クランクケース

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、JCS260DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケース_No.23、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、GKBS2610E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、JCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MBS261ES-PL2 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MB261ESU エンジン クランクケース、シリンダ、部品_No.20、JCN26DTL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MKF-266 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23
  • (53289)カバー (ラジエーター サポートロア トヨタ

    (53289)カバー (ラジエーター サポートロア

    トヨタ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • (53289)ラジエター サイド カバー トヨタ

    (53289)ラジエター サイド カバー

    トヨタ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スクリユ BIGM(丸山製作所)

    スクリユ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称スクリユ図解NoMCZ300AV(10) 本体部品_No.94、MCZ310AV(12) 本体部品_No.94、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.82、MCZ310AV(14) 本体部品_No.94、MCZ300AV(12) 本体部品_No.94
  • (53289)ラジエター サイド カバー トヨタ

    (53289)ラジエター サイド カバー

    トヨタ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 丸型コネクタ 4極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 4極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
  • (12289)オイル シール ニッサン

    (12289)オイル シール

    ニッサン
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • WASH B THRUST 14  90428958000 ホンダ

    WASH B THRUST 14 90428958000

    ホンダ
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • シール,エンジン カバー ニッサン

    シール,エンジン カバー

    ニッサン
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • (13289)ワッシャー ニッサン

    (13289)ワッシャー

    ニッサン
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    5日以内出荷
  • (89828)ガスケット; エアー コンプレッサ いすゞ自動車

    (89828)ガスケット; エアー コンプレッサ

    いすゞ自動車
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (89763)コントロール ユニット; エンジン いすゞ自動車

    (89763)コントロール ユニット; エンジン

    いすゞ自動車
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
  • (89828)ガスケット; インテーク ダクト いすゞ自動車

    (89828)ガスケット; インテーク ダクト

    いすゞ自動車
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (86289)スピーカ グリル プレート トヨタ

    (86289)スピーカ グリル プレート

    トヨタ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • BOLT,DRIVEN FLG.  90128958670 ホンダ

    BOLT,DRIVEN FLG. 90128958670

    ホンダ
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE STAR CL/SID ホンダ

    PLATE STAR CL/SID

    ホンダ
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
  • (86289)PLATE,SPEAKER トヨタ

    (86289)PLATE,SPEAKER

    トヨタ(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • カラー 20.2X28X115 92152-0958 Kawasaki

    カラー 20.2X28X115 92152-0958

    Kawasaki
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EN650AGF
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2809SA-3P-C5Z6 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2809SA-3P-C5Z6

    NSK(日本精工)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】850【最大】895ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】Iリード(mm)6有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】28【谷径】25.2【長さ(L0)】1133【長さ(La)】1000【長さ(Lt)】958ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2809SA-4Z-C5Z6 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2809SA-4Z-C5Z6

    NSK(日本精工)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】850【最大】859ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】Iリード(mm)6有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】28【谷径】25.2【長さ(L0)】1133【長さ(La)】1000【長さ(Lt)】958ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2809SA-2Z-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2809SA-2Z-C5Z5

    NSK(日本精工)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】850【最大】872ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】Iリード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】28【谷径】25.2【長さ(L0)】1133【長さ(La)】1000【長さ(Lt)】958ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2809SA-1P-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2809SA-1P-C5Z5

    NSK(日本精工)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】850【最大】902ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】Iリード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】28【谷径】25.2【長さ(L0)】1133【長さ(La)】1000【長さ(Lt)】958ねじれ方向
  • ロングアダプターソケット(差込角12.7mm) ハゼット

    ロングアダプターソケット(差込角12.7mm)

    ハゼット
    17,980税込19,778
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番828-8552