カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 介護用品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28茶」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061

    ミリオン(共和)
    21,980税込24,178
    1巻(1525m)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007

    ミリオン(共和)
    12,980税込14,278
    1巻(915m)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569

    ミリオン(共和)
    13,980税込15,378
    1巻(915m)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1569定格電圧(V)300定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL規格電線 KHD

    UL規格電線

    KHD
    9,498税込10,448
    1巻(610m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています。各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)。耐熱性に優れています
    定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
  • ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007 ミリオン(共和)

    ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007

    ミリオン(共和)
    9,998税込10,998
    1箱(300m)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
    仕様ULスタイルNo.1007荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトララバーガスケット(茶)(28g) PERMATEX

    ウルトララバーガスケット(茶)(28g)

    PERMATEX
    2,398税込2,638
    1本(28g)ほか
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • VK-28 もなか 茶 cotta

    VK-28 もなか 茶

    cotta
    2,098税込2,308
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。 形を問わない小粋な柄の最中専用袋です 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質雲竜紙9g/PE15/バリアOPP20/PE15/LL20寸法(mm)95×135
  • GM505 左足28cm 茶 マリアンヌ製靴

    GM505 左足28cm 茶

    マリアンヌ製靴
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    やわらかフィットの快適シューズ!脱ぎ履き簡単で足を優しく包み込みます!。甲部ファスナーで脱ぎ履き簡単、しっかりと安定した履き心地の安心シューズです。
    サイズ28cm
  • GM505 右足28cm 茶 マリアンヌ製靴

    GM505 右足28cm 茶

    マリアンヌ製靴
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    やわらかフィットの快適シューズ!脱ぎ履き簡単で足を優しく包み込みます!。甲部ファスナーで脱ぎ履き簡単、しっかりと安定した履き心地の安心シューズです。
    サイズ28cm
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 茶 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 茶

    Hirschmann Test & Measurement
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 茶オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:茶●容量mL:100●摺部:15/25●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:028-15100Tアズワン品番65-8669-01
  • 二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:茶●容量mL:200●摺部:29/42●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:028-29200Tアズワン品番65-8669-03
  • 二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:茶●容量mL:50●摺部:15/25●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:028-15050Tアズワン品番65-8668-99
  • 二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:茶●容量mL:1000●摺部:29/42●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:028-29180Tアズワン品番65-8669-06
  • 二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:茶●容量mL:300●摺部:29/42●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:028-29300Tアズワン品番65-8669-04
  • 二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:茶●容量mL:500●摺部:29/42●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:028-29500Tアズワン品番65-8669-05
  • 足元応援GM603 片足 左 茶 28.0cm マリアンヌ製靴

    足元応援GM603 片足 左 茶 28.0cm

    マリアンヌ製靴
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    片足(左)。ソフト素材で足をやさしく包み込みます。甲部のゴムが広がるので、甲高や浮腫でお悩みの方にも安心です。
    質量(g)約210(25.0cm)アズワン品番68-6996-14素材合成皮革・ゴム・軽量合成ゴム
  • 足元応援GM505 片足 右 茶 28.0cm マリアンヌ製靴

    足元応援GM505 片足 右 茶 28.0cm

    マリアンヌ製靴
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    片足(右)。ファスナーでつま先まで大きく開くので、脱ぎ履きが簡単です。足首ベルトの調節で安定した履き心地です。
    質量(g)約240(25.0cm)アズワン品番68-6997-10素材綿・軽量合成ゴム
  • 足元応援GM603 片足 右 茶 28.0cm マリアンヌ製靴

    足元応援GM603 片足 右 茶 28.0cm

    マリアンヌ製靴
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    片足(右)。ソフト素材で足をやさしく包み込みます。甲部のゴムが広がるので、甲高や浮腫でお悩みの方にも安心です。
    質量(g)約210(25.0cm)アズワン品番68-6996-09素材合成皮革・ゴム・軽量合成ゴム
  • 足元応援GM505 片足 左 茶 28.0cm マリアンヌ製靴

    足元応援GM505 片足 左 茶 28.0cm

    マリアンヌ製靴
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    片足(左)。ファスナーでつま先まで大きく開くので、脱ぎ履きが簡単です。足首ベルトの調節で安定した履き心地です。
    質量(g)約240(25.0cm)アズワン品番68-6997-15素材綿・軽量合成ゴム
  • 足元応援GM503 片足 右 茶 28.0cm マリアンヌ製靴

    足元応援GM503 片足 右 茶 28.0cm

    マリアンヌ製靴
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    片足(右)。甲部と足首ベルトの調節で安定した履き心地です。甲部が大きく開き、脱ぎ履きが簡単です。
    質量(g)約230(25.0cm)アズワン品番68-6996-69素材綿・軽量合成ゴム
  • F728-GK-D2 GRAVELKING 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-GK-D2 GRAVELKING 700×28C CL 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
  • 足元応援GM503 片足 左 茶 28.0cm マリアンヌ製靴

    足元応援GM503 片足 左 茶 28.0cm

    マリアンヌ製靴
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    片足(左)。甲部と足首ベルトの調節で安定した履き心地です。甲部が大きく開き、脱ぎ履きが簡単です。
    質量(g)約230(25.0cm)アズワン品番68-6996-74素材綿・軽量合成ゴム
  • 寿司容器 万角28-17B はなの茶 リスパック リスパック

    寿司容器 万角28-17B はなの茶 リスパック

    リスパック
    2,798税込3,078
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
    材質PSP寸法(mm)280×170×21質量(g)9.1
  • F728-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×28C CL 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    5,198税込5,718
    1本
    8日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)320推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)350推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • 十六茶 アサヒ飲料

    十六茶

    アサヒ飲料(3件のレビュー)
    1,898税込2,050
    1箱(2L×6本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    東洋健康思想に基づく、いいもの16素材を、絶妙なバランスでブレンドしたお茶。16種類の健康素材と、すっきりゴクゴク飲めるおいしさによって、カラダとココロを満たし、ふっと軽やかな気持ちに。毎日の健康的な水分補給にぴったりです。いいもの16素材。「温素材」と「冷素材」をバランスよくブレンド。無糖茶の嗜好トレンドに合ったすっきりゴクゴク飲める、飲み飽きないおいしさ。すっきりやさしいカフェインゼロ。アレルギー特定原材料等28品目不使用
    容器ペットボトル
  • アキレス ワークマスター アキレス

    アキレス ワークマスター

    アキレス
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    インフルエンザやノロウィルス対策に特殊薬剤をPVC(塩化ビニール)に練りこみ成型、効果が持続する抗ウィルスブーツです。表面に付着した代表的なウィルスが24時間後には約99%以上低減しました。動植物油/機械油/薬品/水を靴内への浸透を防ぎます。
    形状ハイカット白/茶材質(アッパー)PVC塩化ビニール材質(ソール)PVC塩化ビニール機能抗ウィルス、耐油・耐薬靴タイプ長靴
  • ミニキャップビス〈ビニール袋入〉 ウイング

    ミニキャップビス〈ビニール袋入〉

    ウイング
    270税込297
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    あえて専用ビスに!。ビスとキャップをセットで使用する専用のビスです。吊戸棚・家具・クローゼット・収納等の内装仕上げに最適。ビス10本、キャップ10個のセット品。
    材質頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
  • RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRO

    RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1セット(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スリッパーキャップ ACE(エース)

    スリッパーキャップ

    ACE(エース)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • 脚キャップ 丸 ハイロジック

    脚キャップ 丸

    ハイロジック
    399税込439
    1袋(4個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
  • イスアシゴム ACE(エース)

    イスアシゴム

    ACE(エース)
    79税込87
    1袋
    3日以内出荷
  • スライドクッション 丸キャップM ハイロジック

    スライドクッション 丸キャップM

    ハイロジック
    519税込571
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
    形状アズワン品番64-7749-72
  • スライドクッション 丸 ハイロジック

    スライドクッション 丸

    ハイロジック
    519税込571
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
    形状アズワン品番64-7749-61
  • スライドクッション 角キャップM ハイロジック

    スライドクッション 角キャップM

    ハイロジック
    599税込659
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
    材質エストラマー樹脂、フッ素樹脂形状四角適合サイズ(mm)25~28アズワン品番64-7749-76
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571

    ミリオン(共和)
    18,980税込20,878
    1巻(1525m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途電子機器の低圧2次回路適合規格UL AWM Style 1571定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルマジックⅢ(9E)茶 7037シリーズ 徳武産業

    ダブルマジックⅢ(9E)茶 7037シリーズ

    徳武産業
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    履き口が大きく開いて足入れしやすい。靴底は屈曲性と耐久性を高めた、適度なグリップ力があります。ベルトの長さ調整が可能です。金具部分のベルトの折り返し位置を変えることで、最大+2cmまで延長できます。豊富なサイズ展開です。※ワイズによって品番・商品
    仕様●色:茶●サイズ:6L(28.0~28.5cm)●素材:表材/ポリエステル、底材/EVA(合成底)●目安重量:約215g(Lサイズ片足)●手洗い可●抗菌・防臭●撥水加工●カップインソール付●施設用●面ファスナー式●男女兼用●※片足販売になります。両足をご希望の場合は右・左にてご注文ください。●右アズワン品番65-8995-26
  • ダブルマジックⅢ(11E)茶 7038シリーズ 徳武産業

    ダブルマジックⅢ(11E)茶 7038シリーズ

    徳武産業
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    。履き口が大きく開いて足入れしやすい。靴底は屈曲性と耐久性を高めた、適度なグリップ力があります。ベルトの長さ調整が可能です。金具部分のベルトの折り返し位置を変えることで、最大+2cmまで延長できます。豊富なサイズ展開です。※ワイズによって品番・商品名と価格が異なります。