カテゴリ
- パソコン/周辺機器(71)
- 研磨材(28)
- 建築金物(22)
- 店舗什器・備品(21)
- 厨房用品(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- 卓上消耗品(15)
- 制御機器(13)
- 学童・教育用品(13)
- 溶接用品(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- 清掃用品(9)
- 物流用品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 保管用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(4)
- 日用品(4)
- 住設機器(4)
- 介護用品(4)
- 作業服(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 医療(3)
- 自動車純正部品(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 理美容(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- be quiet!(17)
- エスコ(16)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- アズワン(10)
- パール金属(10)
- 第一機材(8)
- 田島メタルワーク(7)
- KOVAX(コバックス)(6)
- TRUSCO(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(6)
- COOLER MASTER(5)
- COUGAR(5)
- SMC(4)
- 兼工業(4)
- 神戸製鋼(4)
- 福井クラフト(4)
- 和田助製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「280-00120」の検索結果

360x280x120mm ポスト
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内)仕様)です。抜き取り防止プレート付仕様●サイズ(W×D×H)mm:360×280×120●材質:本体:ステンレス(SUS304)扉:アルミダイカスト(ライトゴールド塗装)●施錠:ダイヤル錠●重量:約2.7kg●色:ライトゴールド
cotta OPP袋 200×280+120 (底マチ無地_透明)ガゼット2
cotta¥1,398税込¥1,5381セット(100枚)3日以内出荷いろんなラッピングにお使いいただける透明な袋です。 ヒートシール対応材質OPP寸法(mm)200×280 底マチ120
MD Series(MDBF32-280+120Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)280ストロークB(mm)120
MD Series(MDBB32-280+120Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)280ストロークB(mm)120
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
Daily Clean ブンチリT
CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷丈夫なスチール製。自立タイプで収納にも便利!材質本体/スチール(メラミン焼付)、ハンドル(柄)/スチールパイプ(クロームメッキ)、グリップ/ポリプロピレン質量(g)920寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×800繰り返し・詰め替え対応
CD Series(CDG1BN40-120+280Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)120ストロークB(mm)280
SA-053 ライディングレッグバッグ1
コミネ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から7日以内出荷SA-053 Riding Leg Bag 1。サイズ(mm) : W270×H280×D120。最大ウエストサイズ : 118cm。太ももの最大サイズ : 78cm。素材 : 600Dポリエステル・合成皮革用途・夜間被視認性を高めるリフレクター装備寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×280×120/フリー
パカットバッグ クリア
SK11(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×120×130外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)120
フレグラープランター受皿
大和プラスチック¥259税込¥2851個当日出荷から6日以内出荷素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特長。 飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。 豊富な形状・サイスバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。 底面給水機能付き フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。材質ポリプロピレン
ルックプラス バスタブクレンジングHARD洗浄 詰替特大
LION(ライオン)¥679税込¥7471個(1150mL)当日出荷浴そうの頑固汚れまで、シャワーの水圧だけでこすらずに落とせるおふろ用洗剤 。浴そうにシューーーッとかけて60秒後に流すだけで、翌日までお湯を放置したザラザラ汚れや、湯抜き後時間が経ったカピカピ汚れ、くり返し入浴のたっぷり汚れなど、頑固汚れもこすらずに洗える 。高濃度洗浄成分を配合 。ウイルス除去もできる 。清潔感のあるシトラスの香り長さ(mm)200×280×120容量(mL)1150
インパクトデスケーラー プレミア
PROUP¥35,980税込¥39,5781個(4L)当日出荷から5日以内出荷超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤pH0.6±0.5液性強酸性材質(内容器)ポリエチレン(PE)
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(4件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から4日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
ウォッシャブルパッド
松本ナース(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から12日以内出荷弾力性・通気性に優れたパイプが体圧を分散し、丸洗い・乾燥できるので衛生的です。耐久性のあるダブルメッシュ生地を使用しています。混率(%)表地/ポリエステル100、中身/PE(ポリエチレン)100洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)
空研ぎペーパー レジンペーパー
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。適合材金属、木工、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応![カラー ヘアーターバン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31227247-230707-02.jpg)
カラー ヘアーターバン
アーテック[学校教材・教育玩具]¥300税込¥3301個当日出荷から3日以内出荷幅の調整がしやすいターバン。シンプルな無地のターバンです。全4色。材質:ポリエステル。サイズ:生地を広げたサイズ:約250×250mm、ゴム部分約28×105mm(伸ばした状態:約28×280mm)(梱包サイズ:約100×120mm)。セット内容:本体×1用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル寸法(mm)(広げたサイズ)250×250、(ゴム部分)28×105、(伸ばした状態)28×280
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C
ノーブランド(12件のレビュー)¥4,303税込¥4,7331本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
NANOX one PRO 詰替 超特大
LION(ライオン)¥1,298税込¥1,4281個(1010g)当日出荷菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄。超酵素コンプリートジェル。メーカー液体洗剤内最高峰の洗浄消臭力。長さ(mm)200×280×120容量(g)1010
アットアクア ステンレス製水切りバスケット
パール金属(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷材質バスケット・トレー:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン幅(mm)345
空研ぎペーパー(ハードタイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(50枚)当日出荷目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から10日以内出荷立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り


































![カラー ヘアーターバン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31227247-230707-02.jpg)