カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
- 厨房用品(13)
- 家電(13)
- バイク部品(9)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 梱包用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 切削工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 医療(5)
- 安全保護具(5)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 自動車純正部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- 手袋(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- CAPTAIN STAG(4)
- EBM(江部松商事)(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- HARWIN(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SK11(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズワン(9)
- エスコ(3)
- エツミ(7)
- エフケイシステム(3)
- オーム電機(4)
- サンワサプライ(2)
- パール金属(3)
- 新ダイワ(2)
- 日研工作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「280-00130」の検索結果

パーキングサイン ナンバー (大) 白 280mm×130mm
ニッペホームプロダクツ¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から4日以内出荷シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単に標示ができます。アルミ基材なので、ねじれに強いです。用途駐車場や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。材質アルミ縦(mm)300
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
リヤビューアウトサイドミラー
大東プレス工業(74件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン用途破損時の補修やスペアに!
パカットバッグ クリア
SK11(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×120×130外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)120
LED電球 D形 E26 13W
オーム電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)130質量(g)104口金E26定格消費電力(W)13.5全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50光色昼光色エコロジー商品省エネ
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
サンワサプライ¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
LED電球 D形 E26 7W
オーム電機(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)853定格寿命(時間)40000平均演色評価数84.6Ra定格入力電流(A)0.115エネルギー消費効率(Lm/W)127.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40光色昼光色エコロジー商品省エネ
AM/FM電池長持ちラジオ
ELPA(2件のレビュー)¥1,708税込¥1,8791個当日出荷長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。選局しやすい同調ランプ。災害時も長時間使用できて安心付属品イヤホン・ストラップ質量(g)約72g(イヤホン・電池除く)外形寸法(mm)幅60×高さ99×奥行23(最大値)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)電池寿命AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間スピーカー直径40mm 丸型8Ω同期方式アナログ同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャックアズワン品番64-9711-63
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C
ノーブランド(12件のレビュー)¥4,303税込¥4,7331本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
リスト&アンクル ウェイト
CAPTAIN STAG(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781式(2個)当日出荷ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化できる。仕様強化・効果のある部位:ストレッチ・ウォーキング材質ネオプレーン、砂鉄![ハンギングボックス ユートリム SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75487458-220207-02.jpg)


ハンギングボックス ユートリム
SONIC(ソニック)[文具]¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ダイニングテーブルやデスクに取り付けるだけ、どこでも収納スペースが確保できる。机の上や足元はスッキリ! リモコン、郵便物など、ダイニングテーブル上の小物をまとめて一時収納、自分のデスクのないお家でも、さっとお仕事スタート。 ハンガー部分を持って荷物を入れたままの持ち運びが可能で、お家のクローゼットや、職場のロッカーに収納・保管可能。 A4サイズの書類やファイルの収納にぴったり。最大14インチのノートPC・タブレットも入ります。 使わないときはたたんで薄型に。場所を取らずに収納できます。 外側にポケットが2つついており、マウスやケーブルやペンなどの小物を分けて収納できます。 耐荷重約4kgf。用途収納材質布質量(g)790適合サイズA4主要材質ポリエステル・紙・スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×130×280内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×110×250
LED電球 D形 E26 7W
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
植物育成ライト クリップ式
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
拡声器スピーカー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。仕様ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757gセット内容スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク(マイク)寸法(mm)W297×D122×H142、口径53×180(マイク部)質量(kg)2.5(マイク部約0.226)色ブラック質量(g)757電源AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用)最大出力(W)20ケーブル長(m)約4.6感度-74+-3dB連続使用時間(時間)4(アルカリ電池使用時・最大音量連続使用時)外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:200Hz~15000Hz、マイク:70~14000Hz入力端子3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、直径6.3mm標準ジャック×2(マイク入力)スピーカーユニットフルレンジマイク/スピーカーあり/ありスピーカ形式バスレフ型インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、600(マイク)設置形態据置形バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)
DCモータコントローラSP【基板完成品】
ワンダーキット(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
アルミケースAM-295SN
SK11¥2,798税込¥3,0781個当日出荷洗練されたデザインの軽量アルミケースです。ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。用途工具の収納に。材質アルミ内寸(mm)(約)幅280×奥行130×高さ35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)295×147×54![木製顕微鏡クラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80948125-240724-02.jpg)
木製顕微鏡クラフトキット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,100税込¥2,3101セット3日以内出荷自分で組立ミクロの世界をのぞいてみよう。接着剤や工具なしで実際に見られる顕微鏡が作れるクラフトキット。材質:紙、シナベニヤ、プラスチック。サイズ:130×80×280mm。セット内容:本体、接眼レンズ(倍率×10)、対物レンズ(倍率×16)、プレパラート(3枚※取り混ぜ)、カラー表紙シール、裏面モノクロシール用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、接眼レンズ(倍率×10)、対物レンズ(倍率×16)、プレパラート(3枚※取り混ぜ)、カラー表紙シール、裏面モノクロシール材質紙、シナベニヤ、プラスチック寸法(mm)130×80×280荷姿化粧箱入
フード付ウォーターバス
ケニス¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から翌日出荷縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
スマートファイバアンプ
omron(オムロン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から70日以内出荷世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大耐電圧AC1000V(50/60Hz・1min)材質(ケース)ポリカーボネート(PC)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード切替式(入光時ON/しゃ光時ON)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
デリバリーパック ポケット 紙製 部分糊 白色 納品書在中
パピルスカンパニー¥1,898税込¥2,0881束(100枚)当日出荷ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。上下ともに紙製のフィルムを使用しています。片端のみに糊がついたタイプです。納品書在中の印刷部分が見えるように箱の外側へ貼るので、伝票の所在が一目瞭然です。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。トラスコ品番128-2871材質紙サイズ長4封筒(A4 3つ折)タイプポケット・部分糊外形寸法(mm)130×280厚さ(μm)100表示内容白色 納品書在中RoHS指令(10物質対応)対応



はっ水ナイロンリュック
グリーンクロス¥4,698税込¥5,1681個当日出荷はっ水ナイロン生地を使用したリュックです。 キーフックや、ウレタンクッション仕様のポケット付きで機能面、収納力も抜群です。 背負ったシルエットがスマートなユニセックスで使えるデザインになります。握りやすいジッパータグ仕様です。 便利な背面ポケットにはお財布など貴重品入れに便利です。 PCなども収納できるウラタンパッド入りポケット付きです。用途通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。材質ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×280×130機能撥水・クッション性
7.0x 81mm 抜け止付 スナップフック
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷付属品収納ケース仕様吸着面/平面、パット面/フラットエスコ品番EA638JK-12全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80ケース寸法(mm)350×280×130最大吸着能力(kg)60パット径(Φmm)120
LEDリーフライト2
SK11(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED










![ジャンボシール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39593172-130910-02.jpg)




![ぐるぐるびゅーん アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25650748-180711-02.jpg)









![ハンギングボックス ユートリム SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75487458-220207-02.jpg)








![木製顕微鏡クラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80948125-240724-02.jpg)