カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「280-901」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ

    ワゴジャパン
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台280シリーズ

    ワゴジャパン
    27,980税込30,778
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スペアプローブ SIBATA(柴田科学)

    スペアプローブ

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    微風速計ISA-90Nシリーズの交換用プローブです。
    使用環境温度(℃)5~50使用環境湿度(%)5~95(結露がないこと)
  • (254)ブロアハウジング 2B ブラック スバル

    (254)ブロアハウジング 2B ブラック

    スバル
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • GRID,AIR CLEANER ホンダ

    GRID,AIR CLEANER

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOLT ホンダ

    BOLT

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 抗菌ジャンボ野菜水切り器 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    抗菌ジャンボ野菜水切り器

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
    材質本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
  • 整流口部 INAX(LIXIL)

    整流口部

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318